STA-KON Ikke-isolert gaffelterminal


filtre
Fargekode: Naken , Tilkoblingsmateriale: Kobber , Tilkoblingstype: crimp , Isolasjonstype: Ikke-isolert , Maks. Temp.: 221 Grader F , Maks. Spenning: 600V , Søm: loddet
StilModellTotal lengdeStud størrelseTerminaltypeWire RangePris (eks. mva)
A
B14-14F
0.9 "1 / 4 "standard18 til 14 AWG1 098 NOK
A
A18-6F
0.72 "#6standard22 til 16 AWG672NOK
A
B14-10F
0.75 "#10standard18 til 14 AWG674NOK
A
B14-8F
0.75 "#8standard18 til 14 AWG725NOK
B
A18-6FL
0.75 "#6Låsing22 til 16 AWG848NOK
A
A18-8F
0.75 "#8standard22 til 16 AWG820NOK
A
A18-10F
0.75 "#10standard22 til 16 AWG825NOK
B
B14-6FL
0.75 "#6Låsing18 til 14 AWG890NOK
A
B14-6F
0.75 "#6standard18 til 14 AWG727NOK
B
B14-8FL
0.75 "#8Låsing18 til 14 AWG960NOK
B
A18-8FL
0.75 "#8Låsing22 til 16 AWG812NOK
B
B14-10FL
0.75 "#10Låsing18 til 14 AWG1 121 NOK
A
C10-6F
0.77 "#6standard12 til 10 AWG536NOK
A
C10-10F
0.82 "#10standard12 til 10 AWG581NOK
A
C10-8F
0.82 "#8standard12 til 10 AWG512NOK
B
C10-8FL
0.85 "#8Låsing12 til 10 AWG663NOK
B
C10-10FL
0.85 "#10Låsing12 til 10 AWG627NOK
B
C10-14FL
0.85 "1 / 4 "Låsing12 til 10 AWG746NOK
A
C10-14F
0.98 "1 / 4 "standard12 til 10 AWG665NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?