Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STA-KON A18-8F Gaffelterminal bare 22 til 16 Awg - Pakke med 100 | AD2WXH 3VRP4

STA-KON A18-8F gaffelterminal bare 22 til 16 Awg - pakke med 100 stk

På lager
Vare: AD2WXH Modell: A18-8FKryssreferanse: 3VRP4

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
820NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGaffelterminal
FargekodeNaken
TilkoblingsmaterialeKobber
Tilkoblingstypecrimp
IsolasjonsfargeNaken
IsolasjonstypeIkke-isolert
Maks. Temp.221 Grader F
Maks. Spenning600V
Total lengde0.75 "
Sømloddet
Stud størrelse#8
Terminaltypestandard
Wire Range22 til 16 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode8536904000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStud størrelseTerminaltypeWire RangePris
STA-KON A18-6F Gaffelterminal bare 22 til 16 Awg - Pakke med 100 | AD2WXG 3VRP3 A18-6F0.72 "#6standard22 til 16 AWG672NOK
STA-KON A18-10F Gaffelterminal bare 22 til 16 Awg - Pakke med 100 | AD2WXJ 3VRP5 A18-10F0.75 "#10standard22 til 16 AWG825NOK
STA-KON B14-6F Gaffelterminal bare 18 til 14 Awg - Pakke med 100 | AD2WXK 3VRP6 B14-6F0.75 "#6standard18 til 14 AWG727NOK
STA-KON B14-8F Gaffelterminal bare 18 til 14 Awg - Pakke med 100 | AD2WXL 3VRP7 B14-8F0.75 "#8standard18 til 14 AWG725NOK
STA-KON B14-10F Gaffelterminal bare 18 til 14 Awg - Pakke med 100 | AD2WXM 3VRP8 B14-10F0.75 "#10standard18 til 14 AWG674NOK
STA-KON B14-14F Gaffelterminal bare 18 til 14 Awg - Pakke med 100 | AD2WXN 3VRP9 B14-14F0.9 "1 / 4 "standard18 til 14 AWG1 098 NOK
STA-KON C10-6F Gaffelterminal bare 12 til 10 Awg - Pakke med 50 | AD2WXP 3VRR1 C10-6F0.77 "#6standard12 til 10 AWG536NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STA-KON A18-8F gaffelterminal bare 22 til 16 Awg - pakke med 100 stk
820NOK / enhet