Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M FP301-1/16-6-Black PK100 Heat Shrink Flexible 0.063 In, 10 Pk | AD3PUM 40L342

3M FP301-1/16-6"-svart PK100 varmekrympe fleksibel 0.063 tommer, 10 pk

På lager
Vare: AD3PUM Model: FP301-1/16-6"-Black PK100Kryssreferanse: 40L342

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
108NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVarmekrympeslange
FARGESvart
ID etter krymping0.031 "
ID før krymping0.063 "
Lengde6"
MaterialeFleksibel polyolefin
Maks. Spenning900
Krympeforhold2:1
Krympetemp.212 Grader F
Temp. Område-131 til +275 F.
Veggtykkelse etter krymping0.017 "
VeggtypeTynn vegg
Bredde0.063 "
Wire RangeIn

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)10.67
Skipets lengde (cm)18.29
Skipets bredde (cm)13.21
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellVeggtykkelse etter krympingKabelrekkeviddeFARGEBreddeWire RangeID etter krympingID før krympingLengdePris
3M FP301-1/16-6"-Clear PK100 varmekrympe fleksibel 0.063 tommer, 10 pk | AD3PUN 40L343 FP301-1/16-6"-Clear PK1000.017 "-Fjern0.063 "In0.031 "0.063 "6"95NOK
3M FP301-3/64-6"-svart PK100 varmekrympe fleksibel 0.046 tommer, 10 pk | AD3PUP 40L344 FP301-3/64-6"-Black PK1000.016 "-Svart0.046 "In0.023 "0.046 "6"93NOK
3M FP-301-3/32" PK25 krympeslange 48 tommer 28-26 Awg Clear, 25 Pk | AD8JTA 4KNG5 FP-301-3 / 32 "PK250.02 "28 til 26 AWGFjern-28 til 26 AWG0.046 "0.093 "4ft.1 263 NOK
3M FP-301-3/16" PK25 krympeslange 48 tommer 20-18 AWG svart, 25 pk | AD8JTP 4KNH9 FP-301-3 / 16 "PK250.02 "20 til 18 AWGSvart-20 til 18 AWG0.093 "0.187 "4ft.1 320 NOK
3M FP-301-3/4" PK12 Krympeslange 48In 4-3/0 AWG Svart, 12 Pk | AD8JUV 4KNN1 FP-301-3 / 4 "PK120.03 "4 til 3/0 AWGSvart-4 til 3/0 AWG0.375 "0.75 "4ft.1 335 NOK
3M FP-301-3/4" PK12 Krympeslange 48In 4-3/0 AWG Clear, 12 Pk | AD8JUW 4KNN2 FP-301-3 / 4 "PK120.03 "4 til 3/0 AWGFjern-4 til 3/0 AWG0.375 "0.75 "4ft.1 335 NOK
3M FP-301-3/32" 100 FP-301-3 / 32 "100 '0.02 "28 til 26 AWGSvart-28 til 26 AWG0.046 "0.093 "100ft.1 267 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M FP301-1/16-6"-svart PK100 varmekrympe fleksibel 0.063 tommer, 10 pk
108NOK / enhet