WATTS M115-2 TH trykkreduksjonsventil 2 tommers gjenget | AE7UEJ 6AKW2

WATTS M115-2 TH trykkreduksjonsventil 2 tommer gjenget

På lager
Vare: AE7UEJ Modell: M115-2 THKryssreferanse: 6AKW2

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

25 248 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykkreduserende reguleringsventil
Body MaterialDuktilt jern ASTM A536
CoatingFusjonsbundet epoksy foret og belagt
Tilkoblingstypegjenget
DekkmaterialeDuktilt jern
Elastomer materialeBuna N
Maks. Kontinuerlig strømningshastighet210 gpm
Maks. Væsketemp.160 Grader F
Maks. Intermitterende strømningshastighet265 gpm
Muttermateriale304 rustfritt stål
Driftstrykk400 psi
Pilotjusteringsområde30 til 300 psi
Rørstørrelse2"
Portstørrelse1/2 "x 1/2" x 1/4 "
Fjærmateriale302 rustfritt stål
Stammateriale304 rustfritt stål
Trim materiale316 rustfritt stål
VentiltypeFull port

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.48
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)59.69
Skipets bredde (cm)39.37
HS kode8481809015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellVentiltypeTilkoblingstypeInnløpsstørrelseMfr. SerieDriftstrykkStørrelse på uttakRørstørrelsePortstørrelsePris
WATTS M115-2 FL trykkreduksjonsventil 2 tommer med flens | AE7UEK 6AKW3 M115-2 FLFull portmed flens--250 psi-2"1/2 "x 1/2" x 1/4 "27 726 NOK
WATTS M115-2 1/2 TH trykkreduksjonsventil 2-1/2 In | AE7UEL 6AKW4 M115-2 1/2 THFull portgjenget--400 psi-2.5 "1/2 "x 1/2" x 1/8 "28 827 NOK
WATTS M115-3 FL trykkreduksjonsventil 3 tommer med flens | AE7UEM 6AKW5 M115-3 FLFull portmed flens--250 psi-3"1/2 "x 1/2" x 3/8 "34 268 NOK
WATTS M115-4 FL trykkreduksjonsventil 4 tommer med flens | AE7UEN 6AKW6 M115-4 FLFull portmed flens--250 psi-4"1/2 "x 1/2" x 3/8 "51 066 NOK
WATTS M115-6 FL trykkreduksjonsventil 6 tommer med flens | AE7UEP 6AKW7 M115-6 FLFull portmed flens--250 psi-6"1/2 "x 1/2" x 1/2 "74 249 NOK
WATTS M115-8 FL trykkreduksjonsventil 8 tommer med flens | AE7UEQ 6AKW8 M115-8 FLFull portmed flens--250 psi-8"1/2 "x 1" x 1/2 "109 217 NOK
WATTS 115-1 1/4 TH Trykkreduksjonsventil 1-1 / 4 In | AE8CBW 6CJN9 115-1 1/4 THEnkeltkammergjenget--400 psi-1.25 "1/4 "x 1/2" x 1/8 "23 864 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS M115-2 TH trykkreduksjonsventil 2 tommer gjenget
25 248 NOK / enhet