DESTACO 803-serie pneumatiske vippeklemmer


filtre
Materiale: Stål
StilModellStempelets trådstørrelsePortstørrelseHoldekapasitetSylinderboringStempelhøydeDrifts Temp.Duty CyclePris (eks. mva)
A
803
5 / 16-181/8 PT600 kg1.26 "1.09 "-10 til 90°CGreit/middels3 611 NOK
B
803-ME
M81/8600 kg1.26 "1.09 "-10 til 90°CGreit/middels3 536 NOK

803-serie pneumatiske vippeklemmer

Destaco 803 ME-serie pneumatiske vippeklemmer har en innebygd strømningskontroll for jevn drift og et magnetisk stempel for posisjonsavkjenning. Disse klemmene har en ergonomisk utforming og tåler en maksimal belastning på 600 kg (272.15 lb) ved temperaturer fra -14 grader til Fahrenheit 195 grader Fahrenheit.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?