Destaco 803-ME pneumatisk rettlinjet klemme, også kjent som pneumatisk vippeklemme, bruker rettlinjet vippeklemme som er ideell for festing og testing, sveising og monteringsapplikasjoner i metallbearbeidings-, bil- og mat- og emballasjeindustrien. Denne pneumatiske klemmen bruker trykkluft for å påføre klemtrykk for å holde arbeidsstykker på plass og er utstyrt med en pneumatisk sylinder med inngangsport for tilkobling til en trykkluftkilde. Den rettlinjede klemmen har en spak som kan kobles inn for å påføre pneumatisk trykk på klemhodet, og den tillater økonomisk bruk på kortsiktige jobber med midlertidig feste. Denne pneumatiske vippeklemmen har også innebygd strømningskontroll for jevn drift og en magnetisk stempelring for nøyaktig posisjonsføling. Den kan romme enten T-spor (8EA-109-1) eller runde (810169) sensorer. Destaco 803-ME pneumatisk vippeklemme har en ergonomisk design som tillater håndtering av en maksimal belastning på 600 lb (272.15 kg) ved temperaturer fra -14 grader til 195 grader Fahrenheit.
Bruksområder:
803-ME Destaco pneumatisk hold-down vippeklemme tilbyr en bred kombinasjon av funksjoner, noe som gjør dem tilpasningsdyktige til bruksområder som montering, sveising, fiksering og testing, CNC-maskinering, plastsprøytestøping og lette presseoperasjoner i bil- og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 803-ME pneumatisk vippeklemme har innebygde strømningskontroller for å eliminere eksterne strømningskontroller og sikre jevn drift.
- Den har en magnetisk stempelring for nøyaktig posisjonsføling.
- Den er utstyrt med en sensorklar design for rund- eller T-sporsylinder for å muliggjøre enkel montering og lavprofilmontering.
- Denne klemmen har M8 stempelgjengestørrelse for rask og sikker festing.
- Den fungerer ved temperaturer fra -14 til 195 grader Fahrenheit.
- Destaco 803-ME pneumatisk rettlinjet klemme leverer inngående lufttrykk på opptil 145 psig.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 8EA-109-1 & 810169: Merkets 803-ME pneumatiske rettlinjeklemme har plass til T-spor (8EA-109-1) eller runde (810169) sensorer.
- Destaco 803-M-LC: Disse erstatningsklemmeenhetene gir et alternativ til 803-ME-klemmen når sistnevnte er utslitt.
- Destaco 802450-32-1-00: Disse erstatningstetningssettene brukes med merkets 803-ME pneumatiske vippeklemmer for uhindret funksjon av klemmene.
- Destaco 807CYL: Disse erstatningssylinderenhetene er innvendig smurt for å øke levetiden. De sikrer høyytelsesløsninger for arbeidshold, automatisering og inneslutning.
Standarder og godkjenninger:
Destaco 803-ME pneumatisk rettlinjet klemme oppfyller internasjonale standarder som ISO 14001:2015 og ISO 9001:2015 for å sikre miljøhelse, maksimal brukersikkerhet og kvalitetsytelse til klemmen.
Installasjon:
- Denne Destaco 803-ME pneumatiske rettlinjeklemmen kommer med en flensbase med gjengede monteringshull som gjør at enheten enkelt kan installeres på overflater.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva er en pneumatisk klemme?
A. Destaco pneumatiske klemmer er bærbare pneumatiske vippeklemmer som er ideelle for rask fastspenning i kontinuerlig produksjon.
Q. Hva er funksjonen til pneumatiske klemmer?
A. Destaco pneumatiske rettlinjeklemmer bruker luftaktiverte sylindre for midlertidig feste og er ideelle for hurtigklemming i kontinuerlige produksjonsoperasjoner.
Sp. Hva er en pneumatisk vippeklemme?
A. Pneumatiske vippeklemmer bruker trykkluft i stedet for mekanisk kraft for å påføre klemkraft for å holde arbeidsstykkene på plass. De aktiveres med en dobbeltvirkende pneumatisk sylinder.
Sp. Hvordan fungerer en pneumatisk holde-ned vippeklemme?
A. Vippeklemmen virker mot arbeidsstykket og strekker eller komprimerer de utstyrte leddene for å holde arbeidsstykket i stasjonær stilling.
Sp. Leverer Destaco også noen vannbestandige klemmesensorer?
A. Ja, Destaco tilbyr også induktive sensorer designet spesielt i samsvar med IP65-standarder for å gi beskyttelse mot kraftige hydrauliske dyser, støv og kraftig regn.
Sp. Hvilket fett er ideelt for Destaco-klemmer for ombygging?
A. Et koblingsfett som Mobil XTC bør brukes når du arbeider med Destaco mekaniske klemmer, mens Magnalube G-fettet er utmerket for bruk med pneumatiske sylindertetninger.