HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Mannlig beholder


filtre
amps: 400 AC / DC , ampere AC: 400 , Kabelrekkevidde: 4 til 4 / 0 , Ledermateriale: Messing , Gjeldende vurdering: 400 A , Eksponeringsforhold: Innendørs tørr , Mann Kvinne: mann , Materiale: termo , Montering: Panel , Monteringsstil: Skru , NEMA-vurdering: 3R, 4X, 12K , Antall poler: 1 , Fase: 1 , Enkeltpolet enhetsstil: Konisk nese , Type: Enpolet enhet , Spenningsvurdering: 600VAC / 250VDC , Ledningsstørrelse: # 4 - # 4/0 AWG
StilModellFARGETerminalforbindelsePris (eks. mva)
A
HBLMRSBK
SvartStud876NOK
B
HBLMRBK
SvartDobbeltsett skrue876NOK
C
HBLMRBL
BlåDobbeltsett skrue853NOK
D
HBLMRSBL
BlåStud876NOK
E
HBLMRGN
GrønnDobbeltsett skrue876NOK
F
HBLMRSGN
GrønnStud876NOK
G
HBLMRR
RødDobbeltsett skrue640NOK
H
HBLMRSR
RødStud876NOK
I
HBLMRW
HvitDobbeltsett skrue876NOK
J
HBLMRSW
HvitStud817NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?