APPROVED VENDOR Messing Inline Gas Ball Valve, FNPT x Flared


filtre
Kuleventil Produktgruppe: Håndbok , Kroppsmateriale: Messing , Kroppsstil: På linje , Tilkoblingstype: FNPT x Flared , Håndtakstype: spaken , Maks. Press: 600 psi CWP , Maks. Damptrykk: 150 psi WSP , Havn: standard , Forseglingsmateriale: PTFE , Setemateriale: PTFE , stammetype: Blowout-bevis , Temp. Område: -4 grader til 250 grader F , Ventilstruktur: 2-Piece
StilModellRørstørrelsePris (eks. mva)
A
1WME5
1 / 2 "140NOK
B
1WME4
1 / 2 "x 3 / 8"134NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?