Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBLMRW Enkeltpolet kobling, Enkeltleder, Sett skruende, Hann, 300 - 400 A, Hvit | AC3XBF 2XB74

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLMRW Enpolet kobling, Enkeltleder, Sett skruende, Hann, 300 - 400 A, Hvit

På lager
Vare: AC3XBF Modell: HBLMRWKryssreferanse: 2XB74

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

876NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEnkeltpolskontakt
amps400 AC / DC
Forsterker AC400
Kabelrekkevidde4 til 4 / 0
Kabelstørrelsesområde (in.)0.46 til 1.02
FARGEHvit
LedermaterialeMessing
Karakter400 A
EksponeringsbetingelserInnendørs tørr
Mann Kvinnemann
Materialetermo
MonteringPanel
MonteringsstilSkru
NEMA-vurdering3R, 4X, 12K
Antall poler1
Fase1
Enpolet enhetsstilKonisk nese
TerminalforbindelseDobbeltsett skrue
typenEnpolet enhet
Spenningsverdier600VAC / 250VDC
Wattstyrke240000
Ledningsstørrelse# 4 - # 4/0 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8536904000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGETerminalforbindelsePris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBLMRBK Enpolet kobling, Enkeltleder, Sett skruende, Hann, 300 - 400 A, Svart | AC3XAW 2XB65 HBLMRBKSvartDobbeltsett skrue876NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBLMRBL Enpolet kobling, Enkeltleder, Sett skruende, Hann, 300 - 400 A, Blå | AC3XAX 2XB66 HBLMRBLBlåDobbeltsett skrue867NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBLMRGN Enpolet kobling, Enkeltleder, Sett skruende, Hann, 300 - 400 A, Grønn | AC3XAY 2XB67 HBLMRGNGrønnDobbeltsett skrue876NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBLMRR Enpolet kobling, Enkeltleder, Sett skruende, Hann, 300 - 400 A, Rød | AC3XAZ 2XB68 HBLMRRRødDobbeltsett skrue704NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBLMRSBK Enkeltpolet kobling, enkeltleder, gjengeende, hann, 300 - 400 A, svart | AC3XBA 2XB69 HBLMRSBKSvartStud876NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBLMRSBL Enpolet kobling, Enkeltleder, Gjengeende, Hann, 300 - 400 A, Blå | AC3XBB 2XB70 HBLMRSBLBlåStud872NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBLMRSGN Enkeltpolet kontakt, enkeltleder, gjengeende, hann, 300 - 400 A, grønn | AC3XBC 2XB71 HBLMRSGNGrønnStud876NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLMRW Enpolet kobling, Enkeltleder, Sett skruende, Hann, 300 - 400 A, Hvit
876NOK / enhet