ADVANCE TABCO 9-3-54-24RL Scullery vask med dreneringsbrett 103 tommers lengde | AF4FJM 8UTJ9

ADVANCE TABCO 9-3-54-24RL Scullery Sink With Drainboards 103 inch Length

På lager
Vare: AF4FJM Modell: 9-3-54-24RLKryssreferanse: 8UTJ9

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

56 645 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskerom med dreneringsbord
Tilbake SplashJa
Splash høyde bak8"
Body MaterialRustfritt stål
Skåledybde12 "
Skålstørrelse16 "x 20"
Avløpsåpning3.5 "
Kranhull Dia.1-1 / 8 "
Kranmonteringssentre8"
KranoperasjonIKKE RELEVANT
Måler18
MonteringstypeGulv
Antall hull2
Antall stasjoner3
Total høyde42 "
Total lengde103 "
Samlet bredde27 "
SidesprutNei
Med kran / Uten kranUten kran

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 85.5
Skipets høyde (cm)106.68
Skipets lengde (cm)261.62
Skipets bredde (cm)68.58
HS kode7324100010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSkålstørrelseSakAntall hullTotal lengdeSamlet breddePris
ADVANCE TABCO 9-43-72-24RL Oppvaskkum med avløpsbrett 127 tommers lengde | AF4MHD 9CEV1 9-43-72-24RL24 "x 24"Vaskerom med dreneringsbord4127 "31 "76 354 NOK
ADVANCE TABCO 9-23-60-18RL Regaline Vask, 3-Kpt., 20 Tommer F-To-B X 20 Tommer | CD7NPR 9-23-60-18RL-Vaskerom---49 371 NOK
ADVANCE TABCO 9-23-60-24RL Regaline Vask, 3-Kpt., 20 Tommer F-To-B X 20 Tommer | CD7NPV 9-23-60-24RL-Vaskerom---50 574 NOK
ADVANCE TABCO 9-23-60-36RL Regaline Vask, 3-Kpt., 20 Tommer F-To-B X 20 Tommer | CD7NPY 9-23-60-36RL-Vaskerom---52 198 NOK
ADVANCE TABCO 9-3-54-18RL Regaline Vask, 3-Kpt., 20 Tommer F-To-B X 16 Tommer | CD7NQN 9-3-54-18RL-Vaskerom---35 849 NOK
ADVANCE TABCO 9-3-54-36RL Regaline Vask, 3-Kpt., 20 Tommer F-Til-B X 16 Tommer | CD7NQR 9-3-54-36RL-Vaskerom---47 121 NOK
ADVANCE TABCO 9-43-72-36RL Regaline vask, 3-Kpt., 24 Tommer F-To-B X 24 Tommer | CD7NRL 9-43-72-36RL-Vaskerom---68 289 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ADVANCE TABCO 9-3-54-24RL Scullery Sink With Drainboards 103 inch Length
56 645 NOK / enhet