A B AC-spenningsvurdering: 600 VAC , Kroppsmateriale: Glassfiber , Klasse: High Speed , Gjeldende vurdering: 30A , DC spenningsvurdering: 600 VDC , Element: enslig , Funksjonelt lik: Ferraz / Gould A60Q , Sikringsforsterkere: 32 , Sikringsstørrelse / gruppe: 5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm) , Sikringstype: Rask blåse , Indikerende / Ikke-indikerende: Ikke indikerer , Avbruddsvurdering: 200kA ved 600VAC, 50kA ved 400VDC , Mfr. Serie: FWC_10F 600V , Monteringsstil: Holder , Emballasje: Bulk , Produkttype: High Speed Cartridge Fuse , Avvisning / Ikke-avvisning: Ikke-avvisning , Hastighet: Raskt skuespill , Oppsigelsestype: Klipp , Type: Høyhastighets sikring , Spenning (AC): 600 VAC , Spenningsvurdering: 600VAC / 400VDC