Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN FWC-32A10F Høyhastighetssikring, 32 A, 600 VAC/700 VDC | AA9PDH 1EH57

BUSSMANN FWC-32A10F høyhastighetssikring, 32 A, 600 VAC/700 VDC

På lager
Vare: AA9PDH Modell: FWC-32A10FKryssreferanse: 1EH57
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
408NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHalvledersikring
Body MaterialGlassfiber
KroppsstilSylindriske
KlasseHigh Speed
Diameter13 / 30 "
EAN5027590420525
Elementenslig
Funksjonelt likFerraz / Gould A60Q
Sikringsforsterker32
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Avbryt vurdering200kA ved 600VAC, 50kA ved 400VDC
Lengde1.5 "
Avvisning / ikke-avvisningIkke-avvisning
SpeedRaskt skuespill
Spenningsverdier600VAC / 400VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)1.09
Skipets lengde (cm)3.78
Skipets bredde (cm)1.09
HS kode8536100040
OpprinnelseslandIN

Produktdetaljer:

    • FWC-seriens sikring designet for å beskytte sensitivt elektronisk utstyr mot kortslutning og overbelastningsforhold
    • Lett, kompakt glassfiberkonstruksjon for bruk med fingersikre holdere eller blokker
    • Har en utmerket sykkelevne og gir lav buespenning med lav gjennomstrømningsenergi

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilDiameterSakLengdePris
BUSSMANN FWC-30A10F Spesialsikring, 30A, 600VAC | BD4XTM FWC-30A10FPatron sikringer10.3mmSikring38.1mm361NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN FWC-32A10F høyhastighetssikring, 32 A, 600 VAC/700 VDC
408NOK / enhet