SCHNEIDER ELECTRIC ATV 12, variabel frekvensomformer


filtre
Kontrolltype: Tastatur / Fjerntastatur / Modbus , Digital avlesning: Ja , Visningstype: LED , Innhegning: IP21 , Inngangsfrekvens: 50 / 60 Hz , Tastaturlås: Ja , Beskyttelse: Overbrudd, overspenning, underspenning, motorisk termisk overbelastning, kjøre termisk overbelastning, fase til fase eller fase til bakken kortslutning, fase svikt , Startmoment: 170%
StilModellDybdeHøydeInngangsspenningMaks. HPMaks. UtgangsforsterkereUtgangsspenningBreddePris (eks. mva)
A
ATV12H018M2
4.02 "5.63 "230 VAC1/41.4230 VAC2.83 "4 172 NOK
A
ATV12H018F1
4.02 "5.63 "120 VAC1/41.4230 VAC2.83 "3 783 NOK
A
ATV12H018M3
4.02 "5.63 "230 VAC1/41.4230 VAC2.83 "3 798 NOK
A
ATV12H037M2
4.77 "5.12 "230 VAC1/22.4230 VAC2.83 "4 301 NOK
A
ATV12H037M3
4.77 "5.63 "230 VAC1/22.4230 VAC2.83 "4 042 NOK
A
ATV12H037F1
4.77 "5.63 "115 VAC1/22.4230 VAC2.83 "4 119 NOK
A
ATV12H055M2
5.17 "5.63 "230 VAC3/43.5230 VAC2.83 "4 201 NOK
A
ATV12H075M2
5.17 "5.63 "230 VAC14.2230 VAC2.83 "4 611 NOK
A
ATV12H075M3
5.17 "5.63 "230 VAC14.2230 VAC2.83 "4 358 NOK
B
ATV12HU15M3
5.17 "5.12 "230 VAC27.5230 VAC4.13 "5 476 NOK
B
ATV12HU22M3
5.17 "5.12 "230 VAC310230 VAC4.13 "6 563 NOK
B
ATV12HU40M3
5.56 "6.69 "230 VAC516.7230 VAC5.51 "9 372 NOK
B
ATV12HU30M3
5.56 "6.69 "230 VAC412.2230 VAC5.51 "5 327 NOK
A
ATV12H075F1
6.15 "5.59 "115 / 230 VAC14.2115 / 230 VAC4.13 "4 843 NOK
B
ATV12HU15M2
6.15 "5.12 "230 VAC27.5230 VAC4.13 "5 957 NOK
B
ATV12HU22M2
6.15 "5.12 "230 VAC310230 VAC4.13 "7 149 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?