Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHNEIDER ELECTRIC ATV12H037F1 Variable Frequency Drive 1/2 Hp 115v In | AG7DZY 5WJJ8

SCHNEIDER ELECTRIC ATV12H037F1 Variabel frekvensomformer 1/2 Hp 115v In

På lager
Vare: AG7DZY Modell: ATV12H037F1Kryssreferanse: 5WJJ8
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
4 119 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVariabel frekvensstasjon
Godtar inngangskontrollsignalJa
Justerbar akselerasjonstid0 til 999.9 sek.
Justerbar retardasjonstid0 til 999.9 sek.
KontrollmetodeSensor mindre fluksvektor beregner automatisk optimal motorytelse for lavhastighets, høystartende dreiemomentapplikasjoner
KontrolltypeTastatur / Fjerntastatur / Modbus
Dybde4.77 "
Digital avlesningJa
SkjermtypeLED
ViserLED
dynamisk bremsingEksternt alternativ
KabinettIP21
Høyde5.63 "
Inngangsfrekvens50 / 60 Hz
Inngangsfase AC1
Inngangsspenning115 VAC
TastaturlåsingJa
Maks. HP1/2
Maks. Utgangsforsterkere2.4
Frekvensområdet10 til 400 Hz
Utgangsspenning230 VAC
beskyttelseOverbrudd, overspenning, underspenning, motorisk termisk overbelastning, kjøre termisk overbelastning, fase til fase eller fase til bakken kortslutning, fase svikt
Start / Stopp kontrollProgrammerbar
Starter dreiemoment170%
Moment ved 1 Hz120%
Bredde2.83 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0575
Skipets høyde (cm)11.94
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)18.54
HS kode8504404000

Produktdetaljer:

    • Utgangsfase AC (3)

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeInngangsspenningMaks. HPMaks. UtgangsforsterkereUtgangsspenningBreddePris
SCHNEIDER ELECTRIC ATV12H018F1 Variabel frekvensdrift 1/4hk | AG7DZV 5WJJ5 ATV12H018F14.02 "5.63 "120 VAC1/41.4230 VAC2.83 "3 783 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC ATV12H018M2 Variabel frekvensomformer 1/4 Hk 230vac | AG7DZW 5WJJ6 ATV12H018M24.02 "5.63 "230 VAC1/41.4230 VAC2.83 "4 172 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC ATV12H018M3 Variabel frekvensomformer 1/4 Hk 230vac | AG7DZX 5WJJ7 ATV12H018M34.02 "5.63 "230 VAC1/41.4230 VAC2.83 "3 798 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC ATV12H037M2 Variable Frequency Drive 1/2 Hp 230vac | AG7DZZ 5WJJ9 ATV12H037M24.77 "5.12 "230 VAC1/22.4230 VAC2.83 "4 301 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC ATV12H037M3 Variable Frequency Drive 1/2 Hp 230vac | AG7EAA 5WJK0 ATV12H037M34.77 "5.63 "230 VAC1/22.4230 VAC2.83 "4 042 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC ATV12H055M2 Variabel frekvensomformer 3/4 Hk 230vac | AG7EAB 5WJK1 ATV12H055M25.17 "5.63 "230 VAC3/43.5230 VAC2.83 "4 201 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC ATV12H075F1 Variabel frekvensomformer 1 Hk 115/230v | AG7EAC 5WJK2 ATV12H075F16.15 "5.59 "115 / 230 VAC14.2115 / 230 VAC4.13 "4 843 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ATV12H037F1 Variabel frekvensomformer 1/2 Hp 115v In
4 119 NOK / enhet