Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHNEIDER ELECTRIC ATV12HU15M3 Variable Frequency Drive 2 Hp 230vac | AG7EAG 5WJK6

SCHNEIDER ELECTRIC ATV12HU15M3 Variable Frequency Drive 2 Hk 230vac

På lager
Vare: AG7EAG Modell: ATV12HU15M3Kryssreferanse: 5WJK6
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
5 476 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVariabel frekvensstasjon
Godtar inngangskontrollsignalJa
Justerbar akselerasjonstid0 til 999.9 sek.
Justerbar retardasjonstid0 til 999.9 sek.
KontrollmetodeSensor mindre fluksvektor beregner automatisk optimal motorytelse for lavhastighets, høystartende dreiemomentapplikasjoner
KontrolltypeTastatur / Fjerntastatur / Modbus
Dybde5.17 "
Digital avlesningJa
SkjermtypeLED
ViserLED
dynamisk bremsingEksternt alternativ
KabinettIP21
Høyde5.12 "
Inngangsfrekvens50 / 60 Hz
Inngangsfase AC3
Inngangsspenning230 VAC
TastaturlåsingJa
Maks. HP2
Maks. Utgangsforsterkere7.5
Frekvensområdet10 til 400 Hz
Utgangsspenning230 VAC
beskyttelseOverbrudd, overspenning, underspenning, motorisk termisk overbelastning, kjøre termisk overbelastning, fase til fase eller fase til bakken kortslutning, fase svikt
Start / Stopp kontrollProgrammerbar
Starter dreiemoment170%
Moment ved 1 Hz120%
Bredde4.13 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.611
Skipets høyde (cm)18.54
Skipets lengde (cm)18.29
Skipets bredde (cm)18.54
HS kode8504404000

Produktdetaljer:

    • Utgangsfase AC (3)

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeInngangsspenningMaks. HPMaks. UtgangsforsterkereUtgangsspenningBreddePris
SCHNEIDER ELECTRIC ATV12H018F1 Variabel frekvensdrift 1/4hk | AG7DZV 5WJJ5 ATV12H018F14.02 "5.63 "120 VAC1/41.4230 VAC2.83 "3 783 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC ATV12H018M2 Variabel frekvensomformer 1/4 Hk 230vac | AG7DZW 5WJJ6 ATV12H018M24.02 "5.63 "230 VAC1/41.4230 VAC2.83 "4 172 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC ATV12H018M3 Variabel frekvensomformer 1/4 Hk 230vac | AG7DZX 5WJJ7 ATV12H018M34.02 "5.63 "230 VAC1/41.4230 VAC2.83 "3 798 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC ATV12H037F1 Variable Frequency Drive 1/2 Hp 115v In | AG7DZY 5WJJ8 ATV12H037F14.77 "5.63 "115 VAC1/22.4230 VAC2.83 "4 119 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC ATV12H037M2 Variable Frequency Drive 1/2 Hp 230vac | AG7DZZ 5WJJ9 ATV12H037M24.77 "5.12 "230 VAC1/22.4230 VAC2.83 "4 301 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC ATV12H037M3 Variable Frequency Drive 1/2 Hp 230vac | AG7EAA 5WJK0 ATV12H037M34.77 "5.63 "230 VAC1/22.4230 VAC2.83 "4 042 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC ATV12H055M2 Variabel frekvensomformer 3/4 Hk 230vac | AG7EAB 5WJK1 ATV12H055M25.17 "5.63 "230 VAC3/43.5230 VAC2.83 "4 201 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ATV12HU15M3 Variable Frequency Drive 2 Hk 230vac
5 476 NOK / enhet