Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR KEPI0-80-100P Låsemutter Tannskive 8-32, 100PK | AD7GNB 4EFZ5

APPROVED VENDOR KEPI0-80-100P Låsemutter tannskive 8-32, 100PK

På lager
Vare: AD7GNB Modell: KEPI0-80-100PKryssreferanse: 4EFZ5
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
82NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEkstern tannlåsemutter
Brinell hardhet150-180
FinishRustfritt stål
Flens Dia.3 / 8 "
Klasse18-8
Høyde1 / 8 "
MaterialeStål
Rockwell HardnessB68-C32
Størrelse8-32
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenMed Tannvasker
Bredde11 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1395
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode7318160030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR KEPI0-80-100P Låsemutter tannskive 8-32, 100PK
82NOK /pakke