BUSSMANN AGA-serien hurtigvirkende glassrørsikringer, 1/4 x 5/8 tomme


filtre
Kroppsstil: Sylindriske , Diameter: 6.4mm , Sikringsstørrelse / gruppe: 1AG (6.3 x 15.9 mm) , Sikringstype: Rask blåse , Lengde: 15.88mm , Monteringsstil: Holder , Monteringstype: Holder/ klips , Motstand: 7 MOhms , Form: Sylindriske , Størrelse: 6.3 15.9 mm x mm , Oppsigelsestype: Klipp , Type: Sikring , Spenningsvurdering: 125V AC
StilModellKarakterAvbryt vurderingSpenning (AC)Pris (eks. mva)
A
AGA-6
6A1kA ved 32 VDC125 VAC15NOK
A
AGA-7
7A1kA ved 32 VDC125 VAC15NOK
B
AGA-10
10A1 kA ved 32V DC125 VAC16NOK
C
AGA-1/2
500mA10kA ved 125 VAC250 VAC40NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?