Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN AGA-1/2 Automotive Sikring, Fast Blow, 500mA, 250VAC, 5 Pack | BC7ZPP

BUSSMANN AGA-1/2 bilsikring, raskt blåst, 500mA, 250VAC, 5-pakning

På lager
Vare: BC7ZPP Modell: AGA-1/2
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
40NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
KroppsstilSylindriske
Karakter500mA
Diameter6.4mm
Sikringsstørrelse / gruppe1AG (6.3 x 15.9 mm)
SikringstypeRask blåse
Avbryt vurdering10kA ved 125 VAC
Lengde15.88mm
MonteringsstilHolder
OppsigelsestypeKlipp
Spenning (AC)250 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0023
Skipets høyde (cm)16.13
Skipets lengde (cm)40.34
Skipets bredde (cm)16.13

Produktvarianter

ProduktModellKarakterAvbryt vurderingSpenning (AC)Pris
BUSSMANN AGA-10 hurtigvirkende sikring, 10A, 125VAC | BC7TEM AGA-1010A1 kA ved 32V DC125 VAC16NOK
BUSSMANN AGA-6 Automotive Sikring, Fast Blow, 6A, 125VAC, 5 Pack | BC7TFE AGA-66A1kA ved 32 VDC125 VAC15NOK
BUSSMANN AGA-7 Automotive Sikring, Fast Blow, 7A, 125VAC, 5 Pack | BC8XAF AGA-77A1kA ved 32 VDC125 VAC15NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN AGA-1/2 bilsikring, raskt blåst, 500mA, 250VAC, 5-pakning
40NOK / enhet