Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN AGA-6 Automotive Sikring, Fast Blow, 6A, 125VAC, 5 Pack | BC7TFE

BUSSMANN AGA-6 Automotive Sikring, Fast Blow, 6A, 125VAC, 5 Pack

På lager
Vare: BC7TFE Modell: AGA-6
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
15NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
KroppsstilSylindriske
Karakter6A
Diameter6.4mm
Sikringsstørrelse / gruppe1AG (6.3 x 15.9 mm)
SikringstypeRask blåse
Avbryt vurdering1kA ved 32 VDC
Lengde15.88mm
MonteringsstilHolder
OppsigelsestypeKlipp
Spenning (AC)125 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0027

Produktvarianter

ProduktModellKarakterAvbryt vurderingSpenning (AC)Pris
BUSSMANN AGA-10 hurtigvirkende sikring, 10A, 125VAC | BC7TEM AGA-1010A1 kA ved 32V DC125 VAC16NOK
BUSSMANN AGA-1/2 Automotive Sikring, Fast Blow, 500mA, 250VAC, 5 Pack | BC7ZPP AGA-1/2500mA10kA ved 125 VAC250 VAC40NOK
BUSSMANN AGA-7 Automotive Sikring, Fast Blow, 7A, 125VAC, 5 Pack | BC8XAF AGA-77A1kA ved 32 VDC125 VAC15NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN AGA-6 Automotive Sikring, Fast Blow, 6A, 125VAC, 5 Pack
15NOK / enhet