MONSTER Karbidbor


filtre
StilModellFormVinkelKutter Dia.HandelsnummerCutting Edge TypeKlippelengdeTotal lengdeSkaftmaterialePris (eks. mva)
A
310-001179
14 grader avsmalningsradius14 Degrees5 / 8 "SL-6Enkelt kutt1 5 / 16 "3.187 "Stål1 226 NOK
B
310-002182
14 grader avsmalningsradius14 Degrees3 / 16 "SL-53Dobbelt kutt1 / 2 "1-11 / 16 "Carbide233NOK
C
310-002610
Ballform14 Degrees3 / 8 "SD-3 L6Enkelt kutt5 / 16 "6 5 / 16 "Stål440NOK
D
310-002710
Ballform14 Degrees3 / 8 "SD-3 L6Dobbelt kutt5 / 16 "6 5 / 16 "Stål432NOK
E
310-002091
Ballform-3 / 8 "SD-3Dobbelt kutt5 / 16 "3 1 / 16 "Stål241NOK
F
310-001093
Ballform-1 / 2 "SD-5Enkelt kutt7 / 16 "2.187 "Stål335NOK
E
310-002083C
Ballform-1 / 8 "SD-11Dobbelt kutt3 / 32 "2"Carbide234NOK
G
310-001012C
Sylinder-3 / 16 "SA-14Enkelt kutt5 / 8 "2"Carbide238NOK
G
310-001025
Sylinder-3 / 4 "SA-7Enkelt kutt1"2.75 "Stål1 077 NOK
G
310-001008
Sylinder-5 / 32 "SA-52Enkelt kutt1 / 2 "2"Carbide188NOK
H
310-002010
Sylinder-3 / 16 "SA-53Dobbelt kutt1 / 2 "1-11 / 16 "Carbide184NOK
G
310-001004
Sylinder-3 / 32 "SA-42Enkelt kutt7 / 16 "1.5 "Carbide102NOK
I
310-001031
Sylinder med endeskåret-1 / 16 "SB-41Enkelt kutt1 / 4 "1.5 "Carbide126NOK
I
310-001044
Sylinder med endeskåret-1 / 4 "SB-51Enkelt kutt3 / 16 "1-11 / 16 "Carbide245NOK
J
310-001153
Flamme-5 / 16 "SH-2, XNUMXEnkelt kutt3 / 4 "2.5 "Stål290NOK
K
310-002194
Spisse kjegle16 Degrees3 / 16 "SM-53Dobbelt kutt1 / 2 "1-11 / 16 "Carbide213NOK
L
310-002138
Spisset tre-5 / 16 "SG-2Dobbelt kutt3 / 4 "2.5 "Stål253NOK
J
310-001141
Spisset tre-1 / 2 "SG-5Enkelt kutt1"2.75 "Stål399NOK
J
310-001139
Spisset tre-3 / 8 "SG-3Enkelt kutt3 / 4 "2.5 "Stål293NOK
L
310-002139
Spisset tre-3 / 8 "SG-3Dobbelt kutt3 / 4 "2.5 "Stål291NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?