Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MONSTER 310-002182 3/16 tommers karbidbor, 14 grader. Taper Radius, Double Cut | CD2KPR 22YC78

MONSTER 310-002182 3/16 tommers karbidbor, 14 grader. Taper Radius, Double Cut

På lager
Vare: CD2KPR Modell: 310-002182Kryssreferanse: 22YC78
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
256NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Vinkel14 Degrees
Kutter Dia.3 / 16 "
Cutting Edge TypeDobbelt kutt
Klippelengde1 / 2 "
Total lengde1-11 / 16 "
SkaftmaterialeCarbide
Skaftstørrelse1 / 8 "
Form14 grader avsmalningsradius
HandelsnummerSL-53

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009

Produktvarianter

ProduktModellFormVinkelKutter Dia.HandelsnummerCutting Edge TypeKlippelengdeTotal lengdeSkaftmaterialePris
MONSTER 310-002138 Carbide Bur Spiss Tree 5/16 1/4 Shank | AG9XAT 22YC43 310-002138Spisset tre-5 / 16 "SG-2Dobbelt kutt3 / 4 "2.5 "Stål293NOK
MONSTER 310-001004 3/32 tommers hardmetallbor, sylinder, enkelt kutt | CD2KPA 22XY14 310-001004Sylinder-3 / 32 "SA-42Enkelt kutt7 / 16 "1.5 "Carbide111NOK
MONSTER 310-001008 5/32 tommers hardmetallbor, sylinder, enkelt kutt | CD2KPB 22XY21 310-001008Sylinder-5 / 32 "SA-52Enkelt kutt1 / 2 "2"Carbide204NOK
MONSTER 310-001012C 3/16 tommers hardmetallbor, sylinder, enkeltkutt | CD2KPC 22XY26 310-001012CSylinder-3 / 16 "SA-14Enkelt kutt5 / 8 "2"Carbide258NOK
MONSTER 310-001025 3/4 tommers hardmetallbor, sylinder, enkeltkutt | CD2KPD 22XY36 310-001025Sylinder-3 / 4 "SA-7Enkelt kutt1"2.75 "Stål1 165 NOK
MONSTER 310-001031 1/16 tommers karbidbor, sylinder med endesnitt | CD2KPE 22XY40 310-001031Sylinder med endeskåret-1 / 16 "SB-41Enkelt kutt1 / 4 "1.5 "Carbide145NOK
MONSTER 310-001044 1/4 tommers hardmetallbor, sylinder med endesnitt | CD2KPF 22XY50 310-001044Sylinder med endeskåret-1 / 4 "SB-51Enkelt kutt3 / 16 "1-11 / 16 "Carbide283NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MONSTER 310-002182 3/16 tommers karbidbor, 14 grader. Taper Radius, Double Cut
256NOK / enhet