Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MONSTER 310-002710 3/8 tommers hardmetallbor, kuleform, dobbelskåret | CD2KPV 22YD77

MONSTER 310-002710 3/8 tommers hardmetallbor, kuleform, dobbel kutt

På lager
Vare: CD2KPV Modell: 310-002710Kryssreferanse: 22YD77
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
517NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Vinkel14 Degrees
Kutter Dia.3 / 8 "
Cutting Edge TypeDobbelt kutt
Klippelengde5 / 16 "
Total lengde6 5 / 16 "
SkaftmaterialeStål
Skaftstørrelse1 / 4 "
FormBallform
HandelsnummerSD-3 L6

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045

Produktvarianter

ProduktModellFormVinkelKutter Dia.HandelsnummerCutting Edge TypeKlippelengdeTotal lengdeSkaftmaterialePris
MONSTER 310-002138 Carbide Bur Spiss Tree 5/16 1/4 Shank | AG9XAT 22YC43 310-002138Spisset tre-5 / 16 "SG-2Dobbelt kutt3 / 4 "2.5 "Stål293NOK
MONSTER 310-001004 3/32 tommers hardmetallbor, sylinder, enkelt kutt | CD2KPA 22XY14 310-001004Sylinder-3 / 32 "SA-42Enkelt kutt7 / 16 "1.5 "Carbide111NOK
MONSTER 310-001008 5/32 tommers hardmetallbor, sylinder, enkelt kutt | CD2KPB 22XY21 310-001008Sylinder-5 / 32 "SA-52Enkelt kutt1 / 2 "2"Carbide204NOK
MONSTER 310-001012C 3/16 tommers hardmetallbor, sylinder, enkeltkutt | CD2KPC 22XY26 310-001012CSylinder-3 / 16 "SA-14Enkelt kutt5 / 8 "2"Carbide258NOK
MONSTER 310-001025 3/4 tommers hardmetallbor, sylinder, enkeltkutt | CD2KPD 22XY36 310-001025Sylinder-3 / 4 "SA-7Enkelt kutt1"2.75 "Stål1 165 NOK
MONSTER 310-001031 1/16 tommers karbidbor, sylinder med endesnitt | CD2KPE 22XY40 310-001031Sylinder med endeskåret-1 / 16 "SB-41Enkelt kutt1 / 4 "1.5 "Carbide145NOK
MONSTER 310-001044 1/4 tommers hardmetallbor, sylinder med endesnitt | CD2KPF 22XY50 310-001044Sylinder med endeskåret-1 / 4 "SB-51Enkelt kutt3 / 16 "1-11 / 16 "Carbide283NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MONSTER 310-002710 3/8 tommers hardmetallbor, kuleform, dobbel kutt
517NOK / enhet