Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN AGA-10 hurtigvirkende sikring, 10A, 125VAC | BC7TEM

BUSSMANN AGA-10 hurtigvirkende sikring, 10A, 125VAC

På lager
Vare: BC7TEM Modell: AGA-10
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
16NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
KroppsstilSylindriske
Karakter10A
Diameter6.4mm
Sikringsstørrelse / gruppe1AG (6.3 x 15.9 mm)
SikringstypeRask blåse
Avbryt vurdering1 kA ved 32V DC
Lengde15.88mm
MonteringsstilHolder
MonteringstypeHolder/ klips
Motstand7 MOhms
FormSylindriske
Størrelse6.3 15.9 mm x mm
OppsigelsestypeKlipp
typenSikring
Spenning (AC)125 VAC
Spenningsverdier125V AC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0027
Skipets høyde (cm)0.64
Skipets lengde (cm)1.59
Skipets bredde (cm)0.64

Produktdetaljer:

Bussmann AGA-10 bilsikring AGA-10 beskytter elektriske kretser fra overstrømssituasjoner. Den har en merkestrøm på 10 ampere og er ideell for å beskytte lyskretser, elektriske vinduer, klimaanlegg, dashbordelektronikk og andre elektriske komponenter i biler.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan identifiserer jeg en sikring som har gått?

A. En sikring som har gått kan ofte identifiseres ved et synlig brudd i metalltråden inne i sikringen.

Q. Hva er forskjellen mellom sikringer av bladtype og glassrør?

A. Sikringer av bladtype er flate og rektangulære, ofte brukt i moderne kjøretøy. Glassrørsikringer er sylindriske og laget av glass med metallender. Begge typer utfører samme funksjon, men har forskjellige formfaktorer.

Sp. Hvordan skifter jeg ut en bilsikring som har gått?

A.

  • For å skifte ut en sikring som har gått, koble først fra batteriet.
  • Finn deretter sikringsskapet (vanligvis under dashbordet eller i motorrommet).
  • Identifiser sikringen som har gått.
  • Bruk en sikringstrekker eller tang for å fjerne den gamle sikringen.
  • Sett inn en ny sikring med samme verdi.

Produktvarianter

ProduktModellKarakterAvbryt vurderingSpenning (AC)Pris
BUSSMANN AGA-6 Automotive Sikring, Fast Blow, 6A, 125VAC, 5 Pack | BC7TFE AGA-66A1kA ved 32 VDC125 VAC15NOK
BUSSMANN AGA-1/2 Automotive Sikring, Fast Blow, 500mA, 250VAC, 5 Pack | BC7ZPP AGA-1/2500mA10kA ved 125 VAC250 VAC40NOK
BUSSMANN AGA-7 Automotive Sikring, Fast Blow, 7A, 125VAC, 5 Pack | BC8XAF AGA-77A1kA ved 32 VDC125 VAC15NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN AGA-10 hurtigvirkende sikring, 10A, 125VAC
16NOK / enhet