A kulelager: Forseglet ball , Farge: Rød , Konstruksjon: Stål , Bli ferdig: Pulverlakkert , Gaffellengde: 48 " , Gaffelbredde: 6 5 / 16 " , Håndtak: Kraftig putehåndtak , Maks løftehøyde: 7.5 " , Min. Løftehøyde: 2 15 / 16 " , Total høyde: 48 " , Total lengde: 63 " , Total bredde: 27 " , Roller Dia.: 2.875 " , Rullemateriale: polyuretan , Hjulmateriale: Gummi
Stille bruksanvisning Pallekontakter, rød, stål
Dayton manuelle palljekker er designet for å løfte og flytte tung last i butikker, sykehus, dagligvarebutikker, varehus, medisinske og industrielle fasiliteter. Disse enhetene har stillegående rullehjul for å begrense støyen til mindre enn 60dB og lastruller med kulelager for å gi jevn drift og enkel manøvrering på trange steder. De inkluderer et ergonomisk håndtak med reverseringsbryter, horn og doble "sommerfugl"-tommelkontroller som er intuitive og gir sikker og nøyaktig betjening, og beskytter operatøren mot potensielle farer. Disse lastebilene kommer videre med batteriutladningsindikatorer for overvåking av batteristatus og har også nøkkelbrytere for å begrense tilgangen til godkjent personell. Velg fra et bredt utvalg av disse palletruckene, tilgjengelig med 4400 og 5500 lb lastekapasitet.