DAYTON 32HD10 Palleløfter 4400 Lb Stille stålrød | AG2VBZ

DAYTON 32HD10 Palletruck 4400 Lb Stillegående Stål Rød

På lager
Vare: AG2VBZ Modell: 32HD10

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 587 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPalløfter
LagreneForseglet ball
FARGERød
AnleggStål
FinishPulverlakkert
Gaffelhøyde senket2-15 / 16 "
Gaffelhøyde hevet7-1 / 2 "
Gaffellengde48 "
Gaffelbredde6 5 / 16 "
HandleKraftig putehåndtak
Løftehøyde Maks.7.5 "
Løftehøyde Min.2 15 / 16 "
Lastekapasitet4400 lb.
Lastesenter24 "
Størrelse på hovedhjul7"
Total høyde48 "
Total lengde63 "
Samlet bredde27 "
Pivot190 Degrees
Rulle Dia.2.875 "
Rullematerialepolyuretan
HjulmaterialeGummi
Bredde over gafler27 "
Bredde mellom gafler14-3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 70.2
Skipets høyde (cm)44.45
Skipets lengde (cm)160.02
Skipets bredde (cm)68.58
HS kode8427900040

Produktdetaljer:

    • Fettbeslag ((2) Innvendig og (7) Foring)
    • Pallestangstil (standard)

Produktvarianter

ProduktModellLastekapasitetPris
DAYTON 32HD11 Palleløfter 5500 Lb Stille stålrød | AG2VCA 32HD115500 lb.7 509 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 32HD10 Palletruck 4400 Lb Stillegående Stål Rød
8 587 NOK / enhet