Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TB WOODS 8S114 Sure-Flex Type S BTS Flens, Høystyrke Støpejern, 8 Størrelse, 1.25 tommer Bore Dia. | AG3EGP 32ZR47

TB WOODS 8S114 Sure-Flex Type S BTS-flens, støpejern med høy styrke, 8 størrelse, 1.25 tommers diameter.

På lager
Vare: AG3EGP Modell: 8S114Kryssreferanse: 32ZR47
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
1 201 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlens
KroppsstilType-S flens tett koblet
Bore Dia.1-1 / 4 "
Bore Size1 mm
Boring Toleranse+0.0005" til +0.0015"
BoringstypeFerdig med Keyway
Foring påkrevdnone
Komponent WR0.1041 lbs.-sq. ft.
Koblingsstørrelse8
Flenselengde0.90625 "
Høyde5.45 "
HubAkselnav
Nav Dia.3 1 / 4 "
Navlengde3 / 4 "
Ideell forBruksområder i motorer, pumper, kompressorer, blåsere, miksere og transportbånd
Nøkkelstørrelse (in.)1 / 4 "x 1 / 8"
Lengde gjennom boring2.09375 "
MaterialeStøpejern med høy styrke
Maks. Vinkelgap feiljustering0.094 "
Maks. Vinkeljustering1 grader
Maks. Parallell feiljustering (inn.)0.02 "
Maks. RPM4500 rpm
Utenfor Dia.5 9 / 20 "
ProdukttypeSure-Flex Type S BTS-flens
Nominell dreiemoment1475 XNUMX lbs.-in.
Still inn skrueavstand3 / 8 "
Sett skruestørrelse3 / 8-16 UNC
Setsskrue3 / 8-16 UNC
Setsskruelengde1 1 / 4 "
Stedskrue plasseringEn over KS og @ 90 grader
Krav til strekkskruemoment23 XNUMX lbs.-in.
SF-navlengde1 1 / 4 "
Vekt4.4 kg
Bredde568940 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.2725
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)17.02
Skipets bredde (cm)16.76
HS kode8483608000

Produktvarianter

ProduktModellNav Dia.Bore Dia.Bore SizeNavlengdeLengde gjennom boringMaterialeMaks. Vinkelgap feiljusteringMaks. Parallell feiljustering (inn.)Pris
TB WOODS 9S158 Sure-Flex Type S BTS Flens, Høystyrke Støpejern, 9 Størrelse, 1.625 tommer Bore Dia. | AG3DWB 32ZR59 9S1583 5 / 8 "1-5 / 8 "1 mm25 / 32 "2.40625 "Støpejern med høy styrke0.109 "0.025 "1 935 NOK
TB WOODS 9S134 Sure-Flex Type S BTS Flens, Høystyrke Støpejern, 9 Størrelse, 1.75 tommer Bore Dia. | AG3DWC 32ZR60 9S1343 5 / 8 "1-3 / 4 "1 mm25 / 32 "2.40625 "Støpejern med høy styrke0.109 "0.025 "1 929 NOK
TB WOODS 9S178 Sure-Flex Type S BTS Flens, Høystyrke Støpejern, 9 Størrelse, 1.875 tommer Bore Dia. | AG3DWD 32ZR61 9S1783 5 / 8 "1-7 / 8 "1 mm25 / 32 "2.40625 "Støpejern med høy styrke0.109 "0.025 "1 726 NOK
TB WOODS 9S2 Sure-Flex Type S BTS Flens, Høystyrke Støpejern, 9 Størrelse, 2 tommers Bore Dia. | AG3DWE 32ZR62 9S23 5 / 8 "2"2"25 / 32 "2.40625 "Støpejern med høy styrke0.109 "0.025 "1 777 NOK
TB WOODS 9S218 Sure-Flex Type S BTS Flens, Høystyrke Støpejern, 9 Størrelse, 2.125 tommer Bore Dia. | AG3DWF 32ZR63 9S2183 5 / 8 "2-1 / 8 "2 mm25 / 32 "2.40625 "Støpejern med høy styrke0.109 "0.025 "1 910 NOK
TB WOODS 7SMPB Sure-Flex Type S BTS-flens, støpejern med høy styrke, 7 størrelse, 0.625 tommers diameter. | AG3EGA 32ZR34 7SMPB2 13 / 16 "5 / 8 "5 / 8 "1"1.84375 "Støpejern med høy styrke0.081 "0.02 "942NOK
TB WOODS 7S78 Sure-Flex Type S BTS Flens, Høystyrke Støpejern, 7 Størrelse, 0.875 tommer Bore Dia. | AG3EGB 32ZR35 7S782 13 / 16 "7 / 8 "7 / 8 "1"1.84375 "Støpejern med høy styrke0.081 "0.02 "967NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS 8S114 Sure-Flex Type S BTS-flens, støpejern med høy styrke, 8 størrelse, 1.25 tommers diameter.
1 201 NOK / enhet