CMI Mannekontakter


filtre
Tilkobling: Kompresjon x rør , Materiale: Messing , Press: 150 , Temp. Område: -65 grader til 250 grader F , Type: Komprimering
StilModellLengdeRørstørrelseTrådstørrelseTube SizePris (eks. mva)
A
968-4NS
1"1 / 8 "1 / 8-271 / 4 "70NOK
A
968-6-2NS
1.02 "1 / 8 "1 / 8-273 / 8 "142NOK
A
968-4-4NS
1.1 "1 / 4 "1 / 4-181 / 4 "115NOK
A
968-6NS
1.2 "1 / 4 "1 / 4-183 / 8 "88NOK
A
968-4-6NS
1.2 "3 / 8 "3 / 8-181 / 4 "165NOK
A
968-8-4NS
1.3 "1 / 4 "1 / 4-181 / 2 "139NOK
A
968-8NS
1.32 "3 / 8 "3 / 8-181 / 2 "154NOK
A
968-6-6NS
1.42 "3 / 8 "3 / 8-183 / 8 "140NOK
A
968-8-8NS
1.52 "1 / 2 "1 / 2-141 / 2 "179NOK
A
968-10-12NS
1.63 "3 / 4 "3 / 4-145 / 8 "401NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?