Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CMI 968-10-12NS mannlig kontakt kompresjons messing 1.63 tommer | AH3PYX 32WG83

CMI 968-10-12NS hannkontakt kompresjons messing 1.63 tommer

På lager
Vare: AH3PYX Modell: 968-10-12NSKryssreferanse: 32WG83
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
465NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMann Connector
TilkoblingKompresjon x rør
Lengde1.63 "
MaterialeMessing
Rørstørrelse3 / 4 "
Trykk150
Temp. Område-65 grader til 250 grader F
Trådstørrelse3 / 4-14
Tube Size5 / 8 "
typenKomprimering

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeRørstørrelseTrådstørrelseTube SizePris
CMI 968-4-4NS hannkontakt kompresjon messing 1.1 tommer | AH3PYY 32WG84 968-4-4NS1.1 "1 / 4 "1 / 4-181 / 4 "123NOK
CMI 968-4-6NS hannkontakt kompresjon messing 1.2 tommer | AH3PYZ 32WG87 968-4-6NS1.2 "3 / 8 "3 / 8-181 / 4 "173NOK
CMI 968-4NS hannkontakt kompresjon messing 1 tommer | AH3PZA 32WG88 968-4NS1"1 / 8 "1 / 8-271 / 4 "81NOK
CMI 968-6-2NS hannkontakt kompresjon 1.02 tommer 150psi | AH3PZB 32WG91 968-6-2NS1.02 "1 / 8 "1 / 8-273 / 8 "152NOK
CMI 968-6-6NS hannkontakt kompresjon messing 1.42 tommer | AH3PZC 32WG92 968-6-6NS1.42 "3 / 8 "3 / 8-183 / 8 "146NOK
CMI 968-6NS hannkontakt kompresjon 150psi | AH3PZD 32WG95 968-6NS1.2 "1 / 4 "1 / 4-183 / 8 "102NOK
CMI 968-8-4NS hannkontakt kompresjon messing 1/4 rør | AH3PZE 32WG96 968-8-4NS1.3 "1 / 4 "1 / 4-181 / 2 "166NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CMI 968-10-12NS hannkontakt kompresjons messing 1.63 tommer
465NOK / enhet