DURHAM MANUFACTURING Skuffenheter


filtre
Montert: Ja , Måler: 20, 22, 24 , Lengde: 33.8125 "
StilModellTotal høydeBin dybdeSøppelhøydeSamlet breddeTotalt antall kasserBin breddeFARGEFinishPris (eks. mva)
A
363LP-95
------GråGlanspulvermaling4 441 NOK
B
353-95
11.5 "11.875 "5.125 "33.75 "164"GråPulverlakkert1 916 NOK
C
344-95
19.25 "8.375 "4.5 "33.75 "324"GråPulverlakkert2 077 NOK
D
393-95
19.25 "8.5 "9"33.75 "88"GråPulverlakkert1 337 NOK
E
357-17-S1156
19.25 "11.875 "4.5 "33.75 "324"RødPulverlakkert2 267 NOK
F
357-95
19.25 "11.875 "4.5 "33.75 "324"GråPulverlakkert2 012 NOK
G
354-95
19.25 "11.875 "6.375 "33.75 "185.375 "GråPulverlakkert2 238 NOK
H
394-95
22.25 "8.5 "4.5 "33.75 "208"GråPulverlakkert1 535 NOK
I
349-95
22.25 "8.375 "4"33.75 "404"GråPulverlakkert2 309 NOK
J
314-95
23.75 "4.75 "3.75 "23.75 "363.75 "GråPulverlakkert1 700 NOK
K
359-17-S1156
23.88 "11.875 "4.5 "33.75 "404"RødPulverlakkert2 764 NOK
L
359-95
23.88 "11.875 "4.5 "33.75 "404"GråPulverlakkert2 674 NOK
M
356-17-S1156
23.88 "11.875 "5.5 "33.75 "245.375 "RødPulverlakkert2 565 NOK
N
330-95
23.88 "11.875 "6.625 "33.75 "128"GråPulverlakkert1 961 NOK
O
356-95
23.88 "11.875 "5.5 "33.75 "245.375 "GråPulverlakkert1 878 NOK
P
396-95
23.88 "12 "10 "33.75 "88.25 "GråPulverlakkert1 976 NOK
Q
329-95
23.88 "11.875 "033.75 "416.75 "GråPulverlakkert1 909 NOK
R
351-95
42 "11.875 "8.5 "33.75 "208"GråPulverlakkert3 500 NOK
S
360-17-S1156
42 "12 "5.5 "33.75 "425 1 / 3 "--4 152 NOK
T
361-95
42 "11.875 "5.125 "33.75 "564.875 "GråPulverlakkert4 107 NOK
U
358-95
42 "11.875 "4.5 "17.875 "364"GråPulverlakkert2 556 NOK
V
350-95
42 "8.375 "4.5 "33.75 "724"GråPulverlakkert3 711 NOK
W
360-95
42 "11.875 "5.5 "33.75 "425.375 "GråPulverlakkert3 894 NOK
X
363-95
42 "11.875 "4.5 "33.75 "724"GråPulverlakkert4 187 NOK
Y
363-17-S1156
42 "11.875 "4.5 "33.75 "724"RødPulverlakkert4 187 NOK
Z
397-95
42 "12 "7.25 "33.75 "1016.25 "GråPulverlakkert3 250 NOK
A1
398-95
42 "12 "(40) 4-1 / 2 ", (4) 7"33.75 "44(40) 4 ", (4) 16-1 / 4"GråPulverlakkert3 387 NOK
B1
399-95
42 "12 "(40) 4-1/2", (8) 7-3/4"33.75 "48(40) 4 ", (8) 8"GråPulverlakkert3 484 NOK
C1
351-17-S1156
42 "12 "8.5 "33.75 "208"RødPulverlakkert3 629 NOK
D1
725-95
64.5 "12 "8.125 "33.75 "328"GråPulverlakkert5 531 NOK
E1
745-95
64.5 "12 "4.5 "33.75 "1124"GråPulverlakkert7 318 NOK
F1
730-95
64.5 "12 "(20) 8-1/8", (40) 4-1/2"33.75 "60(20) 8 ", (40) 4"GråPulverlakkert6 047 NOK
G1
740-95
64.5 "11.875 "4.375 "33.75 "1044.375 "GråPulverlakkert7 257 NOK
H1
735-95
64.5 "12 "(4) 11-7/8", (80) 4-1/2"33.75 "84(4) 16-1 / 4 ", (80) 4"GråPulverlakkert6 645 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?