DURHAM MANUFACTURING 330-95 Bin Unit, 12 Bin, Størrelse 33-3/4 x 12 x 23-7/8 tommer | AD8BQQ 4HU93

DURHAM MANUFACTURING 330-95 boksenhet, 12 bokser, størrelse 33-3/4 x 12 x 23-7/8 tomme

På lager
Vare: AD8BQQ Modell: 330-95Kryssref: 4HU93

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 961 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSøppel enhet
Bin dybde11.875 "
Søppelhøyde6.625 "
Bin bredde8"
FARGEGrå
FinishPulverlakkert
MaterialeStål
Generell dybde12 "
Total høyde23.88 "
Samlet bredde33.75 "
Totalt antall kasser12

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.7
Skipets høyde (cm)91.69
Skipets lengde (cm)71.12
Skipets bredde (cm)36.58
HS kode9403200030
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeBin dybdeSøppelhøydeSamlet breddeTotalt antall kasserBin breddeFARGEFinishPris
DURHAM MANUFACTURING 725-95 Bin Unit, 32 Bin, Størrelse 33-3/4 x 12 x 64-1/2 tommer | AA7DWC 15V212 725-9564.5 "12 "8.125 "33.75 "328"GråPulverlakkert5 531 NOK
DURHAM MANUFACTURING 730-95 Bin Unit, 60 Bin, Størrelse 33-3/4 x 12 x 64-1/2 tommer | AA7DWD 15V213 730-9564.5 "12 "(20) 8-1/8", (40) 4-1/2"33.75 "60(20) 8 ", (40) 4"GråPulverlakkert6 047 NOK
DURHAM MANUFACTURING 735-95 Bin Unit, 84 Bin, Størrelse 33-3/4 x 12 x 64-1/2 tommer | AA7DWE 15V214 735-9564.5 "12 "(4) 11-7/8", (80) 4-1/2"33.75 "84(4) 16-1 / 4 ", (80) 4"GråPulverlakkert6 645 NOK
DURHAM MANUFACTURING 740-95 Bin Unit, 104 Bin, Størrelse 33-3/4 x 12 x 64-1/2 tommer | AA7DWF 15V215 740-9564.5 "11.875 "4.375 "33.75 "1044.375 "GråPulverlakkert7 257 NOK
DURHAM MANUFACTURING 745-95 Bin Unit, 112 Bin, Størrelse 33-3/4 x 12 x 64-1/2 tommer | AA7DWG 15V216 745-9564.5 "12 "4.5 "33.75 "1124"GråPulverlakkert7 318 NOK
DURHAM MANUFACTURING 329-95 bin Unit, 4 bin, størrelse 33-3/4 x 12 x 23-7/8 tommer | AA8XJY 1ANU4 329-9523.88 "11.875 "-33.75 "416.75 "GråPulverlakkert1 909 NOK
DURHAM MANUFACTURING 351-95 Bin Unit, 20 Bin, Størrelse 33-3/4 x 12 x 42 tommer | AB4EQQ 1XHK7 351-9542 "11.875 "8.5 "33.75 "208"GråPulverlakkert3 500 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 330-95 boksenhet, 12 bokser, størrelse 33-3/4 x 12 x 23-7/8 tomme
1 961 NOK / enhet