KERN AND SOHN 307-serien enkeltprøvevekter


filtre
OIML klasse: E1
StilModellSylinder dimensjonNominell verdiPris (eks. mva)
A
307-15
-20Kg57 911 NOK
B
307-16
-50Kg110 816 NOK
C
307-01
6 mm x 6-1 407 NOK
D
307-02
6 mm x 10-1 501 NOK
E
307-03
8 mm x 15-1 610 NOK
F
307-04
10 mm x 18-1 731 NOK
G
307-05
13 mm x 22-1 826 NOK
H
307-06
18 mm x 28-2 097 NOK
I
307-07
22 mm x 38-2 706 NOK
J
307-08
28 mm x 47-3 315 NOK
K
307-09
38 mm x 63-4 397 NOK
L
307-11
48 mm x 801Kg6 900 NOK
M
307-12
60 mm x 1002Kg9 742 NOK
N
307-13
80 mm x 1405Kg16 372 NOK
O
307-14
100 mm x 18510Kg25 843 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?