BROAN NUTONE Takventilator, isolert


filtre
Boligmateriale: Galvanisert stål , Hz: 60 , Maks. Innløpstemperatur: 104 grader F. , Motorkapsling: Åpen , Motorisolasjon: Klasse B , Monteringsposisjon: Tak eller vegg , Fase: 1 , Hastighet: 1 , Type: Isolert , Spenning: 120 VAC , Hjulmateriale: polymer
StilModellCFM @ 0.750-inn. SPCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.100-inn. SPCFM @ 1.000-inn. SPUtslippshøyde (in.)Utladningsbredde (in.)Kanal Dia.Forsterker med full belastningPris (eks. mva)
A
L100
12136115-6 dia.-6"1.10-
RFQ
A
L150
94181161-6 dia.-6"1.33 087 NOK
A
L200
144231214518 Dia.-8"1.803 328 NOK
B
L400
182480442334.518.5-1.45 906 NOK
A
L250
201272261998 Dia.-8"2.13 477 NOK
A
L300
2543123092198 Dia.-8"2.603 505 NOK
B
L500
3395385201864.518.510 "2.207 051 NOK
B
L700
5347227043334.518.510 "2.908 217 NOK
C
L900
63691890539081212 "3.009 684 NOK
C
L1500
11031578152681681212 "5.0011 533 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?