BROAN L100 Viftetak 115 Cfm | AD9NCA 4TR42

BROAN NUTONE L100 Viftetak 115 Cfm

Vare: AD9NCA Modell: L100Kryssref.: 4TR42

Få tak i det Mai 8, onsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTakventilator
CFM @ 0.000-inn. SP136
CFM @ 0.100-inn. SP115
CFM @ 0.125-inn. SP109
CFM @ 0.250-inn. SP93
CFM @ 0.375-inn. SP80
CFM @ 0.500-inn. SP65
CFM @ 0.625-inn. SP44
CFM @ 0.750-inn. SP12
Utslippshøyde (in.)6 dia.
Kanal Dia.6"
Forsterker med full belastning1.10
Grilllengde14 inn.
Grillmaterialepolymer
Grillbredde14 inn.
Husets høyde11.75 "
Husets lengde12.25 "
Housing MaterialGalvanisert stål
Husets bredde12.25 "
Hz60
Maks. Innløpstemperatur104 grader F.
MotorhusÅpen
MotorisolasjonKlasse B
Motor turtall640
Motor TypeSkygget stang
MonteringsposisjonTak eller vegg
Fase1
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.0.5
Sones @ 0.100-in. SP @ 5 Ft.0.8
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.0.9
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.1.3
Speed1
Speed ​​Control4C331 eller 6E897
typenIsolert
Spenning120 VAC
Watts87
Hjuldiameter7 13 / 16 "
Hjulmaterialepolymer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.62
Skipets høyde (cm)40.64
Skipets lengde (cm)37.34
Skipets bredde (cm)40.89
HS kode8414513000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Grillfarge (hvit)

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.750-inn. SPCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.100-inn. SPCFM @ 1.000-inn. SPUtslippshøyde (in.)Utladningsbredde (in.)Kanal Dia.Forsterker med full belastningPris
BROAN L150 Viftetak 161 Cfm | AD9NCC 4TR44 L15094181161-6 dia.-6"1.33 087 NOK
BROAN L1500 Fan Losone 1500 Cfm | AD9NCD 4TR45 L150011031578152681681212 "5.0011 533 NOK
BROAN L200 Fan Losone 200 Cfm | AD9NCG 4TR48 L200144231214518 Dia.-8"1.803 328 NOK
BROAN L250 Fan Losone 250 Cfm | AD9NCK 4TR51 L250201272261998 Dia.-8"2.13 477 NOK
BROAN L300 Viftetak 302 Cfm | AD9NCM 4TR53 L3002543123092198 Dia.-8"2.603 505 NOK
BROAN L400 Fan Losone 400 Cfm | AD9NCQ 4TR56 L400182480442334.518.5-1.45 906 NOK
BROAN L500 Viftetak 520 Cfm | AD9NCT 4TR58 L5003395385201864.518.510 "2.207 051 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BROAN NUTONE L100 Viftetak 115 Cfm