BROAN L500 Viftetak 520 Cfm | AD9NCT 4TR58

BROAN NUTONE L500 Viftetak 520 Cfm

På lager
Vare: AD9NCT Modell: L500Kryssref.: 4TR58

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 051 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTakventilator
CFM @ 0.000-inn. SP538
CFM @ 0.100-inn. SP520
CFM @ 0.125-inn. SP514
CFM @ 0.250-inn. SP491
CFM @ 0.375-inn. SP463
CFM @ 0.500-inn. SP434
CFM @ 0.625-inn. SP389
CFM @ 0.750-inn. SP339
CFM @ 1.000-inn. SP186
Utslippshøyde (in.)4.5
Utladningsbredde (in.)18.5
Kanal Dia.10 "
Forsterker med full belastning2.20
Grilllengde23-1 / 4 tommer
GrillmaterialeMetal
Grillbredde14 inn.
Husets høyde11.75 "
Husets lengde21.5 "
Housing MaterialGalvanisert stål
Husets bredde12.25 "
Hz60
Maks. Innløpstemperatur104 grader F.
MotorhusÅpen
MotorisolasjonKlasse B
Motor turtall810
Motor TypePermanent delt kondensator
MonteringsposisjonTak eller vegg
Fase1
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.3.0
Sones @ 0.100-in. SP @ 5 Ft.3.1
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.3.3
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.3.6
Speed1
Speed ​​Control4C331 eller 6E897
typenIsolert
Spenning120 VAC
Watts232
Hjuldiameter7 13 / 16 "
Hjulmaterialepolymer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.4
Skipets høyde (cm)41.66
Skipets lengde (cm)37.59
Skipets bredde (cm)64.01
HS kode8414513000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Grillfarge (hvit)

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.750-inn. SPCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.100-inn. SPCFM @ 1.000-inn. SPUtslippshøyde (in.)Utladningsbredde (in.)Kanal Dia.Forsterker med full belastningPris
BROAN L100 Viftetak 115 Cfm | AD9NCA 4TR42 L10012136115-6 dia.-6"1.10-
RFQ
BROAN L150 Viftetak 161 Cfm | AD9NCC 4TR44 L15094181161-6 dia.-6"1.33 087 NOK
BROAN L1500 Fan Losone 1500 Cfm | AD9NCD 4TR45 L150011031578152681681212 "5.0011 533 NOK
BROAN L200 Fan Losone 200 Cfm | AD9NCG 4TR48 L200144231214518 Dia.-8"1.803 328 NOK
BROAN L250 Fan Losone 250 Cfm | AD9NCK 4TR51 L250201272261998 Dia.-8"2.13 477 NOK
BROAN L300 Viftetak 302 Cfm | AD9NCM 4TR53 L3002543123092198 Dia.-8"2.603 505 NOK
BROAN L400 Fan Losone 400 Cfm | AD9NCQ 4TR56 L400182480442334.518.5-1.45 906 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BROAN NUTONE L500 Viftetak 520 Cfm
7 051 NOK / enhet