TRIDON Slangeklemme, T-bolt


Tridon T-bolt klemmer er ideelle for bruksområder hvor store tiltrekkingskrefter kreves. De brukes i landbruks-, bil- og transportindustrien.

filtre
Båndmateriale: 300 rustfritt stål , Båndbredde: 3 / 4 " , Klemmetype: T-bolt , Tykkelse: 0.025 " , dreiemoment: 75 tommer
StilModellMaks. Klem Dia.Metrisk Dia. Maks.Metrisk Dia. Min.Min. Klem Dia.SAE-nummerPris (eks. mva)
A
300110138
1-9 / 16 "39.67mm34.92mm1.375 "138462NOK
A
300110150
1.625 "41.27mm38.1mm1.5 "150447NOK
A
300110163
1.875 "47.63mm41.27mm1.625 "163441NOK
A
300110175
2"50.8mm44.45mm1.75 "28416NOK
A
300110200
2-5 / 16 "58.73mm50.8mm2"36444NOK
A
300110225
2-9 / 16 "65.07mm57.15mm2.25 "44424NOK
A
300110238
2-11 / 16 "68.26mm60.3mm2.375 "48425NOK
A
300110250
2-13 / 16 "71.43mm63.5mm2.5 "52427NOK
A
300110263
2-15 / 16 "74.6mm66.67mm2.625 "56441NOK
A
300110188
2.187 "55.54mm47.63mm1.875 "32416NOK
A
300110213
2.437 "61.91mm82.55mm2.125 "40429NOK
A
300110275
3-1 / 16 "77.78mm69.85mm2.75 "60468NOK
A
300110300
3-5 / 16 "84.13mm76.2mm3"68451NOK
A
300110325
3-9 / 16 "90.47mm82.55mm3.25 "76436NOK
A
300110338
3-11 / 16 "93.66mm85.72mm3.375 "80447NOK
A
300110350
3-13 / 16 "96.83mm88.9mm3.5 "84454NOK
A
300110363
3-15 / 16 "100mm92.07mm3.625 "88454NOK
A
300110288
3.187 "80.94mm73.02mm2.875 "64441NOK
A
300110313
3.437 "87.31mm79.37mm3.125 "72475NOK
A
300110375
4-1 / 16 "103.1mm95.25mm3.75 "92452NOK
A
300110400
4-5 / 16 "109.5mm101.6mm4"100471NOK
A
300110425
4-9 / 16 "115.87mm107.95mm4.25 "108468NOK
A
300110450
4-13 / 16 "122.23mm114.3mm4.5 "116472NOK
A
300110475
5-1 / 16 "128.58mm120.65mm4.75 "124481NOK
A
300110500
5-5 / 16 "134.93mm127mm5"132512NOK
A
300110525
5-9 / 16 "141.27mm133.35mm5.25 "140521NOK
A
300110550
5-13 / 16 "147.63mm139.7mm5.5 "148521NOK
A
300110575
6-1 / 16 "153.9mm146.05mm5.75 "156528NOK
A
300110600
6-5 / 16 "160.33mm152.4mm6"164494NOK
A
300110625
6-9 / 16 "166.67mm158.75mm6.25 "172528NOK
A
300110650
6-13 / 16 "173.03mm165.1mm6.5 "180531NOK
A
300110675
7-1 / 16 "179.3mm171.45mm6.75 "188534NOK
A
300110700
7-5 / 16 "185.73mm177.8mm7"196513NOK
A
300110725
7-9 / 16 "192.04mm184.15mm7.25 "204512NOK
A
300110750
7-13 / 16 "198.43mm190.5mm7.5 "212542NOK
A
300110775
8-1 / 16 "204.78mm196.85mm7.75 "220556NOK
A
300110800
8-5 / 16 "211.1mm203.2mm8"228524NOK
A
300110825
8-9 / 16 "217.47mm209.55mm8.25 "236527NOK
A
300110850
8-13 / 16 "223.83mm215.9mm8.5 "244574NOK

Slangeklemme, T-bolt

Ideelle Tridon t-bolt klemmer er best egnet for bil-, landbruks-, produksjons- og transportapplikasjoner som er utsatt for høye vibrasjoner og støt. Disse t-boltslangeklemmene har et bredt bånd som gir jevnt tetningstrykk og jevn spenningsfordeling for pålitelig tetning og sveiset 300 rustfritt stålbånd, bro og t-bolt som tilbyr høy slagstyrke og tåler misbruk på arbeidsplassen, hydrauliske væsker og slipemidler kjemikalier samtidig som de sikrer høy holdbarhet. De er videre utstyrt med sekskantmutter-type festemekanisme for presis trykkutgang og gjenbrukbarhet. Velg mellom et bredt utvalg av boltklemmer, tilgjengelig i 1.375, 1.5, 1.625 og 1.75 tommers diameter på Raptor Supplies.

Egenskaper

  • Disse T-boltslangeklemmene har et bredt bånd som gir jevnt tetningstrykk.
  • De tilbyr jevn spenningsfordeling for å gi pålitelig tetting til utstyret.
  • Disse Tridon-slangeklemmene har videre sekskantmutter-feste for nøyaktig trykkutgang.
  • De har et solid rustfritt stålbånd med rullekant og glatt underside for å forhindre slangeskader.

Standarder og godkjenninger

  • FTAI
  • ISO

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan installere Tridon T-Bolt slangeklemmer?

  • Stram mutteren fra under slangeklemmen ved å sette bolten gjennom hullet.
  • Stram klemhalvdelene mot hverandre.

Hvordan stramme en T-boltklemme?

  • Løsne klemmen ved å skru ut dens bolter og skruer/muttere.
  • Se etter eventuelle feil i boltene og mutrene for å forhindre lekkasje og bytt dem ut om nødvendig.
  • Stram boltene og mutrene og merk siden av klemmen der slangen er plassert.
  • Stram bolten på plass og vikle en gummi/tape rundt den.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?