BUSSMANN 1025FA Series overflatemonterte sikringer


filtre
Sikringstype: Rask blåse , Høyde: 2.77mm , Avbruddsvurdering: 50A , Lengde: 10.29mm , Mfr. Serie: 1025FA , Produkttype: SMD-sikringer , Bredde: 2.77mm
StilModellSpenning (AC)AC-spenningsvurderingKarakterDC-spenningsvurderingSikringsstørrelse / gruppeSakemballasjeMotstandPris (eks. mva)
A
TR2 / 1025FA15-R
60 VAC-15A-4010 (10228 metrisk)sikringerKlipp tape-13NOK
A
TR2 / 1025FA15A
60 VAC-15A-4010 (10228 metrisk)Overflatemontert sikringReel-19NOK
A
TR2 / 1025FA10A
60 VAC60 VAC10A-4010 (10228 metrisk)Overflatemontert sikringReel-19NOK
A
TR2 / 1025FA12-R
60 VAC60 VAC12A-4010 (10228 metrisk)sikringerReel-16NOK
A
TR2 / 1025FA750-R
125 VAC125 VAC750mA-4010 SikringsstørrelseOverflatemontert sikringReel600 MOhms13NOK
A
TR2 / 1025FA5-R
125 VAC125 VAC5A-4010 SikringsstørrelseOverflatemontert sikringKlipp tape, musespol, spole20 MOhms13NOK
A
TR2 / 1025FA500-R
125 VAC125 VAC500mA-4010 SikringsstørrelseOverflatemontert sikringReel1.200 Ohms13NOK
A
TR2 / 1025FA3-R
125 VAC125 VAC3A-4010 SikringsstørrelseOverflatemontert sikringKlipp tape, musespol, spole39 MOhms13NOK
A
TR2 / 1025FA7-R
125 VAC125 VAC7A-4010 (10228 metrisk)Overflatemontert sikringKlipp tape11.6 milli-ohm13NOK
A
TR2 / 1025FA4-R
125 VAC125 VAC4A-4010 (10228 metrisk)Overflatemontert sikringReel27 milli-ohm13NOK
A
TR2 / 1025FA1-R
125 VAC125 VAC1A-4010 SikringsstørrelseOverflatemontert sikringReel300 MOhms13NOK
A
TR2 / 1025FA3.5-R
125 VAC125 VAC3.5A-4010 (10228 metrisk)Overflatemontert sikringReel30 milli-ohm13NOK
A
TR2 / 1025FA2.5-R
125 VAC125 VAC2.5A-4010 (10228 metrisk)sikringerReel51 MOhms13NOK
B
TR2 / 1025FA10-R
250 VAC250 VAC10A60 VDC4010 SikringsstørrelseOverflatemontert sikringKlipp tape, musespol, spole-13NOK
A
TR2 / 1025FA250-R
250 VAC250 VAC250mA125 VDC4010 (10228 metrisk)Overflatemontert sikringReel5 Ohms13NOK
A
TR2 / 1025FA1.5-R
250 VAC250 VAC1.5A125 VDC4010 SikringsstørrelseOverflatemontert sikringReel104 MOhms13NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?