Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN TR2/1025FA4-R Overflatemontert sikring, raskt blåst, 125VAC, 4A

På lager
Vare: BD2JYH Modell: TR2/1025FA4-R

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
13NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOverflatemontert sikring
AC-spenningsvurdering125 VAC
Karakter4A
Sikringsstørrelse / gruppe4010 (10228 metrisk)
SikringstypeRask blåse
Høyde2.77mm
Avbryt vurdering50A
Lengde10.29mm
Mfr. Serie1025FA
emballasjeReel
ProdukttypeSMD-sikringer
Motstand27 milli-ohm
Spenning (AC)125 VAC
Bredde2.77mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35

Produktdetaljer:

    • 1025FA-serien

Produktvarianter

ProduktModellSpenning (AC)AC-spenningsvurderingKarakterDC-spenningsvurderingSikringsstørrelse / gruppeSakemballasjeMotstandPris
BUSSMANN TR2/1025FA2.5-R Overflatemontert sikring, 2.5A, 125VAC | BC8TFM TR2 / 1025FA2.5-R125 VAC125 VAC2.5A-4010 (10228 metrisk)sikringerReel51 MOhms13NOK
BUSSMANN TR2/1025FA750-R Overflatemontert sikring, hurtigblåsing, 750mA, 125VAC, 2500 Pack | BC8TPH TR2 / 1025FA750-R125 VAC125 VAC750mA-4010 SikringsstørrelseOverflatemontert sikringReel600 MOhms13NOK
BUSSMANN TR2/1025FA3-R Overflatemontert sikring, hurtigblåsende, 3A, 125VAC, 2500 Pack | BC9BNY TR2 / 1025FA3-R125 VAC125 VAC3A-4010 SikringsstørrelseOverflatemontert sikringKlipp tape, musespol, spole39 MOhms13NOK
BUSSMANN TR2/1025FA5-R Overflatemontert sikring, hurtigblåsende, 5A, 125VAC, 2500 Pack | BC9FZB TR2 / 1025FA5-R125 VAC125 VAC5A-4010 SikringsstørrelseOverflatemontert sikringKlipp tape, musespol, spole20 MOhms13NOK
BUSSMANN TR2/1025FA1.5-R Overflatemontert sikring, hurtigblåsing, 1.5A, 250VAC, 2500 Pack | BC9HKB TR2 / 1025FA1.5-R250 VAC250 VAC1.5A125 VDC4010 SikringsstørrelseOverflatemontert sikringReel104 MOhms13NOK
BUSSMANN TR2/1025FA10-R Overflatemontert sikring, hurtigblåsing, 10A, 250VAC, 2500 Pack | BC9JUH TR2 / 1025FA10-R250 VAC250 VAC10A60 VDC4010 SikringsstørrelseOverflatemontert sikringKlipp tape, musespol, spole-13NOK
BUSSMANN TR2/1025FA15-R Overflatemontert sikring, 15A, 60VAC | BC9XDD TR2 / 1025FA15-R60 VAC-15A-4010 (10228 metrisk)sikringerKlipp tape-13NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN TR2/1025FA4-R Overflatemontert sikring, raskt blåst, 125VAC, 4A
13NOK / enhet