Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TRIDON 300110425 Slangeklemme Minimum Diameter 4-1/4 Sae 108 Pk5 | AB4ELQ 1XGW5

TRIDON 300110425 Slangeklemme minimum diameter 4-1/4 Sae 108 Pk5

På lager
Vare: AB4ELQ Modell: 300110425Kryssreferanse: 1XGW5
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
468NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSnekkeklemme for snekkegear
bånd Materiale300 rustfritt stål
Bandbredde3 / 4 "
KlemmetypeT-bolt
Maks. Klem Dia.4-9 / 16 "
Metrisk Dia. Maks.115.87mm
Metrisk Dia. Min.107.95mm
Min. Klem Dia.4.25 "
SAE-nummer108
Tykkelse0.025 "
moment~~POS=TRUNC75 tommer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)16
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode7326908588
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Bromateriale (300 rustfritt stål)
    • Undermerke: Ideell

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Klem Dia.Metrisk Dia. Maks.Metrisk Dia. Min.Min. Klem Dia.SAE-nummerPris
TRIDON 300110138 Slangeklemme Minimum diameter 1-3 / 8 Sae Pk5 | AB4EKT 1XGU2 3001101381-9 / 16 "39.67mm34.92mm1.375 "138462NOK
TRIDON 300110150 Slangeklemme Minimum diameter 1-1 / 2 Sae Pk5 | AB4EKU 1XGU3 3001101501.625 "41.27mm38.1mm1.5 "150447NOK
TRIDON 300110163 Slangeklemme Minimum diameter 1-5/8 Sae Pk5 | AB4EKV 1XGU4 3001101631.875 "47.63mm41.27mm1.625 "163441NOK
TRIDON 300110175 Slangeklemme Minimum diameter 1-3 / 4 Sae 28 Pk5 | AB4EKW 1XGU5 3001101752"50.8mm44.45mm1.75 "28416NOK
TRIDON 300110188 Slangeklemme Minimum diameter 1-7 / 8 Sae 32 Pk5 | AB4EKX 1XGU6 3001101882.187 "55.54mm47.63mm1.875 "32416NOK
TRIDON 300110200 Slangeklemme Minimum diameter 2 Sae 36 Pk5 | AB4EKY 1XGU7 3001102002-5 / 16 "58.73mm50.8mm2"36444NOK
TRIDON 300110213 Slangeklemme Minimum diameter 2-1 / 8 Sae 40 Pk5 | AB4EKZ 1XGU8 3001102132.437 "61.91mm82.55mm2.125 "40429NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRIDON 300110425 Slangeklemme minimum diameter 4-1/4 Sae 108 Pk5
468NOK / enhet