Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M36000.047.0001 Retaining Ring For Shaft 47Mm Diameter, 25PK | AH7WBU 38DM90

GRAINGER M36000.047.0001 Holdering for aksel 47 mm diameter, 25PK

På lager
Vare: AH7WBU Modell: M36000.047.0001Kryssreferanse: 38DM90

Få tak i det Mai 17, Fredag
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
176NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsering for aksel
Clearance Dia. (Utvidet)61.3mm
FinishPlain
Passer til Groove Dia.44.50mm
Passer til sporbredde1.85mm
For aksel Dia.47mm
Gratis ID43.50mm
MaterialeFjærstål
Tykkelse1.75mm
typenEkstern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M36000.047.0001 Holdering for aksel 47 mm diameter, 25PK
176NOK /pakke