SPEEDAIRE Luftslagnøkler, 3/8 tommer


filtre
Luftinntak: 1 / 4 "PT , Ambolt: standard , Håndtakstype: Pistolgrep , Min. Slangestørrelse: 3 / 8 " , Nødvendig trykk: 90 psi , Holdertype: Ringe , Square Drive Størrelse: 3 / 8 "
StilModellMaks. MomentGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidSlag per minuttTotal lengdeStilVerktøyvektMomentområdeCFM @ full belastningPris (eks. mva)
A
21AA46
75 fot.lb.3.010005.875 "På linje2 lb.5 til 50 ft.-lb.122 849 NOK
B
21AA55
300 fot.lb.4.016006"Pistolgrep2.6 lb.25 til 250 ft.-lb.163 861 NOK
C
21AA47
400 fot.lb.5.016006.25 "Pistolgrep3.5 lb.25 til 300 ft.-lb.204 807 NOK

Luftslagnøkler, 3/8 tommer

SPEEDAIRE luftslagnøkler er slagnøkler i full størrelse med høyere dreiemoment enn inline slagnøkler. De bruker en trykkluftforsyning for å drive og fjerne industrielle festemidler i reparasjons-, monterings- og bilapplikasjoner. Disse slagnøkkelene har pistolgrepsdesign med bunninnløpsporter for et ergonomisk grep og en dobbel hammer-stil clutch for bedre slag enn en enkelt hammer. Velg fra et bredt utvalg av 3/8 tommers luftstøtnøkler, tilgjengelig i 1000, 1200 og 1600 BPM-klassifiseringer på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?