Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 21AA47 Luftslagnøkkel 3/8 tommers drev | AB6ECY

SPEEDAIRE 21AA47 luftslagnøkkel 3/8 tommers stasjon

På lager
Vare: AB6ECY Modell: 21AA47
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
4 807 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlagnøkkel
Luftinntak1 / 4 "PT
Amboltstandard
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid5.0
Slag per minutt1600
CFM @ full belastning20
Dutygeneral
Gratis hastighet11,000 rpm
HåndteringsmaterialeAluminum
HåndtakstypePistolgrep
Housing MaterialAluminum
Maks. Boltekapasitet3 / 8 "
Maks. Moment400 fot.lb.
Min. Slangestørrelse3 / 8 "
Total lengde6.25 "
Nødvendig trykk90 psi
HoldertypeRinge
Square Drive størrelse3 / 8 "
StilPistolgrep
Verktøyvekt3.5 lb.
Momentområde25 til 300 ft.-lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.845
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)21.34
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode8467115040
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellMaks. MomentGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidSlag per minuttTotal lengdeStilVerktøyvektMomentområdeCFM @ full belastningPris
SPEEDAIRE 21AA46 Luftstøtnøkkel 3/8 tommers stasjon | AB6ECX 21AA4675 fot.lb.3.010005.875 "På linje2 lb.5 til 50 ft.-lb.122 849 NOK
SPEEDAIRE 21AA55 Slagnøkkel 3/8 tommers stasjon | AB6EDG 21AA55300 fot.lb.4.016006"Pistolgrep2.6 lb.25 til 250 ft.-lb.163 861 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 21AA47 luftslagnøkkel 3/8 tommers stasjon
4 807 NOK / enhet