ANSELL 70-718 Hyflex kuttbestandige hansker


filtre
ANSI / ISEA Slitasje nivå: 3 , ANSI/ISEA kuttnivå: 4 , Farge: Gul / Blå , Mansjettstil: Hook and Loop , Størrelse: One Size
StilModellLengdePris (eks. mva)
A
70-718
12 "150NOK
A
70-718
18 "192NOK

70-718 Hyflex kuttbestandige hansker

Ansell HyFlex 70-718 kuttbestandige hansker er ideelle for bil- og metallindustrien for å gi overlegen beskyttelse mot skarpe gjenstander, gnister og flammer samtidig som de sikrer komfort og fleksibilitet. De brukes også i pressebutikker for montering, inspeksjon og vedlikeholdsoppgaver.

Egenskaper

  • De er konstruert med en blanding av DuPonts 100 % Kevlar og basert på Kevlar rustningsteknologi, som sikrer kuttmotstand, ideell for høyrisikooppgaver i industrier.
  • Disse hanskene kommer i blå og gule liner og tilbyr strikket konstruksjon og en mansjett, som gir en komfortabel og sikker passform for hånd- og håndleddsbeskyttelse.
  • Disse hanskene er designet for å tåle vasketemperaturer opp til 104 grader F.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?