Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANSELL 70-718 kuttbestandig hylse 12 tommers lengde | AA9UMH 1FEX9

ANSELL 70-718 Cut Resistant Sleeve 12 inch Length

På lager
Vare: AA9UMH Modell: 70-718Kryssreferanse: 1FEX9

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
174NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKuttbestandig erme
ANSI / ISEA Slitasje nivå3
ANSI / ISEA Cut Level4
FARGEGul / Blå
MansjettstilHook and Loop
Lengde12 "
StørrelseOne Size

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode6117909030
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
ANSELL 70-718 kuttbestandig hylse 18 tommers lengde krok/løkke | AA9UMJ 1FEY1 70-71818 "226NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANSELL 70-718 Cut Resistant Sleeve 12 inch Length
174NOK / enhet