Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TRIDON 300110550 Slangeklemme Minimum Diameter 5-1/2 Sae 148 Pk5 | AB4ELW 1XGX1

TRIDON 300110550 Slangeklemme minimum diameter 5-1/2 Sae 148 Pk5

På lager
Vare: AB4ELW Modell: 300110550Kryssreferanse: 1XGX1

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
556NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSnekkeklemme for snekkegear
bånd Materiale300 rustfritt stål
Bandbredde3 / 4 "
KlemmetypeT-bolt
Maks. Klem Dia.5-13 / 16 "
Metrisk Dia. Maks.147.63mm
Metrisk Dia. Min.139.7mm
Min. Klem Dia.5.5 "
SAE-nummer148
Tykkelse0.025 "
moment~~POS=TRUNC75 tommer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5625
Skipets høyde (cm)19.56
Skipets lengde (cm)26.42
Skipets bredde (cm)18.8
HS kode7326908588
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Bromateriale (300 rustfritt stål)
    • Undermerke: Ideell

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Klem Dia.Metrisk Dia. Maks.Metrisk Dia. Min.Min. Klem Dia.SAE-nummerPris
TRIDON 300110138 Slangeklemme Minimum diameter 1-3 / 8 Sae Pk5 | AB4EKT 1XGU2 3001101381-9 / 16 "39.67mm34.92mm1.375 "138543NOK
TRIDON 300110150 Slangeklemme Minimum diameter 1-1 / 2 Sae Pk5 | AB4EKU 1XGU3 3001101501.625 "41.27mm38.1mm1.5 "150477NOK
TRIDON 300110163 Slangeklemme Minimum diameter 1-5/8 Sae Pk5 | AB4EKV 1XGU4 3001101631.875 "47.63mm41.27mm1.625 "163497NOK
TRIDON 300110175 Slangeklemme Minimum diameter 1-3 / 4 Sae 28 Pk5 | AB4EKW 1XGU5 3001101752"50.8mm44.45mm1.75 "28455NOK
TRIDON 300110188 Slangeklemme Minimum diameter 1-7 / 8 Sae 32 Pk5 | AB4EKX 1XGU6 3001101882.187 "55.54mm47.63mm1.875 "32455NOK
TRIDON 300110200 Slangeklemme Minimum diameter 2 Sae 36 Pk5 | AB4EKY 1XGU7 3001102002-5 / 16 "58.73mm50.8mm2"36473NOK
TRIDON 300110213 Slangeklemme Minimum diameter 2-1 / 8 Sae 40 Pk5 | AB4EKZ 1XGU8 3001102132.437 "61.91mm82.55mm2.125 "40460NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRIDON 300110550 Slangeklemme minimum diameter 5-1/2 Sae 148 Pk5
556NOK / enhet