WATTS LF1L-serien temperatur- og trykkavlastningsventiler


filtre
Body Material: Blyfri kobber silisiumlegering , Innløpstilkobling: Hann gjenget , Innløpsstørrelse: 1 / 2 " , Innløpstrådtype: PT , Innløpstype: Hann gjenget , Maks. Temp.: 210 grader F , Mfr. Serie: AV1L , Uttakstilkobling: Gjenget hunn , Uttaksstørrelse: 1 / 2 " , Uttakstype: Gjenget hunn , Trykkområde: 75 til 150 psi , Avlastningstemperatur: 210 grader F , Skaftlengde: 7 / 8 "
StilModellAvlastningstrykkPris (eks. mva)
A
LF1L-2 125-210 1/2
125 psi834NOK
A
LF1L-2 150-210 1/2
150 psi757NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?