BROAN L900 Vifte Losone 900 Cfm | AD9NCX 4TR62

BROAN NUTONE L900 Fan Losone 900 Cfm

På lager
Vare: AD9NCX Modell: L900Kryssref.: 4TR62

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 684 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTakventilator
CFM @ 0.000-inn. SP918
CFM @ 0.100-inn. SP905
CFM @ 0.125-inn. SP901
CFM @ 0.250-inn. SP877
CFM @ 0.375-inn. SP842
CFM @ 0.500-inn. SP793
CFM @ 0.625-inn. SP725
CFM @ 0.750-inn. SP636
CFM @ 1.000-inn. SP390
Utslippshøyde (in.)8
Utladningsbredde (in.)12
Kanal Dia.12 "
Forsterker med full belastning3.00
Grilllengde23-7 / 8 tommer
GrillmaterialeMetal
Grillbredde19-7 / 8 tommer
Husets høyde18 "
Husets lengde22 "
Housing MaterialGalvanisert stål
Husets bredde18 "
Hz60
Maks. Innløpstemperatur104 grader F.
MotorhusÅpen
MotorisolasjonKlasse B
Motor turtall650
Motor TypePermanent delt kondensator
MonteringsposisjonTak eller vegg
Fase1
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.3.8
Sones @ 0.100-in. SP @ 5 Ft.4.0
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.4.1
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.4.0
Speed1
Speed ​​Control4C254 eller 6E898
typenIsolert
Spenning120 VAC
Watts306
Hjuldiameter11 "
Hjulmaterialepolymer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 27.12
Skipets høyde (cm)58.17
Skipets lengde (cm)65.79
Skipets bredde (cm)56.39
HS kode8414513000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Grillfarge (hvit)

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.750-inn. SPCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.100-inn. SPCFM @ 1.000-inn. SPUtslippshøyde (in.)Utladningsbredde (in.)Kanal Dia.Forsterker med full belastningPris
BROAN L100 Viftetak 115 Cfm | AD9NCA 4TR42 L10012136115-6 dia.-6"1.10-
RFQ
BROAN L150 Viftetak 161 Cfm | AD9NCC 4TR44 L15094181161-6 dia.-6"1.33 087 NOK
BROAN L1500 Fan Losone 1500 Cfm | AD9NCD 4TR45 L150011031578152681681212 "5.0011 533 NOK
BROAN L200 Fan Losone 200 Cfm | AD9NCG 4TR48 L200144231214518 Dia.-8"1.803 328 NOK
BROAN L250 Fan Losone 250 Cfm | AD9NCK 4TR51 L250201272261998 Dia.-8"2.13 477 NOK
BROAN L300 Viftetak 302 Cfm | AD9NCM 4TR53 L3002543123092198 Dia.-8"2.603 505 NOK
BROAN L400 Fan Losone 400 Cfm | AD9NCQ 4TR56 L400182480442334.518.5-1.45 906 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BROAN NUTONE L900 Fan Losone 900 Cfm
9 684 NOK / enhet