BALDOR MOTOR CECP83661T-5 IEEE 841XL Motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hp, 3 Phase, TEFC, 182TC Frame | AJ6PHV

BALDOR MOTOR CECP83661T-5 IEEE 841XL-motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hk, 3-fase, TEFC, 182TC-ramme

På lager
Vare: AJ6PHV Modell: CECP83661T-5

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

45 515 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor med alvorlig belastning
amps3.3
BaseRG
Nedbrytningsmoment33 LB-FT
KlasseLAGER
KabinettTEFC
Frame182TC
Dreiemoment med full belastning9.05 LB-FT
Fett typePOLYREX EM
HP3
Hz60
IsolasjonF
KVAR. 86
Bly3 # 16
MonteringF1
Strøm uten belastning1.7 Amps
Antall poler04
Produksjon3 HP
Fase3
Power Factor77
RevisjonB
RPM1755
Temp. KodeT3
Temp. Stige42 grader C
typen0632M
Spenning575

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 54
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 20.3 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP2162E
    • Opptrekksmoment: 18.2 LB-FT
    • Startstrøm: 23.8 ampere

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningampsNedbrytningsmomentHPIP RatingMaks. HastighetMotor TypeMonteringstypePris
BALDOR MOTOR CECP2276T XEX Severe Duty Motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, TEFC, 254TC Ramme | AJ6PFG CECP2276T21.4/10.7--7-1 / 2 hk---Fotmontering / C-ansikt84 690 NOK
BALDOR MOTOR CECP2332T XEX Severe Duty Motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hk, TEFC, 256TC Ramme | AJ6PFH CECP2332T28.4/14.2--10 hk---Fotmontering / C-ansikt108 347 NOK
BALDOR MOTOR CECP2333T XEX Severe Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254TC Ramme | AJ6PFJ CECP2333T-36.2/18.1153 LB-FT15----92 582 NOK
BALDOR MOTOR CECP2333T-4 XEX Severe Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254TC Ramme | AJ6PFK CECP2333T-4-18.1153 LB-FT15----44 100 NOK
BALDOR MOTOR CECP2334T XEX Severe Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256TC Ramme | AJ6PFL CECP2334T-48/24213 LB-FT20----98 130 NOK
BALDOR MOTOR CECP2334T-4 XEX Severe Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256TC Ramme | AJ6PFM CECP2334T-4-24213 LB-FT20----98 130 NOK
BALDOR MOTOR CECP3581T XEX Severe Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, TEFC, 143TC Ramme | AJ6PFN CECP3581T-3.3-3/1.515.8 LB-FT1----30 420 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR CECP83661T-5 IEEE 841XL-motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hk, 3-fase, TEFC, 182TC-ramme
45 515 NOK / enhet