RULAND MANUFACTURING Dobbel brede akselhalsbånd, MWSP -serien


filtre
Dimensjonstype: Metric , Antall stykker: 2 , Driftstemp. Område: -40 grader til 350 grader F
StilModellBore Dia.Klarering Dia.MaterialeUtenfor Dia.SkruematerialeSkruestørrelseBreddePris (eks. mva)
A
MWSP-6-SS
6mm20.8mm303 rustfritt stål16 mmRustfritt stålM320mm1 341 NOK
B
MWSP-6-F
6mm20.8mmSvart oksid 1215 blyfritt stål16 mmAlloy SteelM320mm879NOK
A
MWSP-8-SS
8mm22.4mm303 rustfritt stål18mmRustfritt stålM320mm1 542 NOK
B
MWSP-8-F
8mm22.4mmSvart oksid 1215 blyfritt stål18mmAlloy SteelM320mm1 041 NOK
A
MWSP-10-SS
10mm26.3mm303 rustfritt stål24mmRustfritt stålM320mm1 656 NOK
B
MWSP-10-F
10mm26.3mmSvart oksid 1215 blyfritt stål24mmAlloy SteelM320mm1 175 NOK
A
MWSP-12-SS
12mm32mm303 rustfritt stål28mmRustfritt stålM424mm1 937 NOK
B
MWSP-12-F
12mm32mmSvart oksid 1215 blyfritt stål28mmAlloy SteelM424mm1 221 NOK
B
MWSP-16-F
16mm39.3mmSvart oksid 1215 blyfritt stål34mmAlloy SteelM529mm1 350 NOK
A
MWSP-16-SS
16mm39.3mm303 rustfritt stål34mmRustfritt stålM529mm2 382 NOK
A
MWSP-20-SS
20mm47.4mm303 rustfritt stål40mmRustfritt stålM633mm2 883 NOK
B
MWSP-20-F
20mm47.4mmSvart oksid 1215 blyfritt stål40mmAlloy SteelM633mm1 558 NOK
A
MWSP-25-SS
25mm52.1mm303 rustfritt stål45mmRustfritt stålM633mm3 549 NOK
B
MWSP-25-F
25mm52.1mmSvart oksid 1215 blyfritt stål45mmAlloy SteelM633mm1 624 NOK

Dobbel brede akselhalsbånd, MWSP -serien

Ruland Manufacturing todelte, dobbeltbrede skaftkrager kommer i en klemmedesign som er enkel å fjerne og uendelig justerbar, og vil ikke ødelegge skaftet i prosessen. De brukes som korte stive koblinger for applikasjoner der en tradisjonell stiv kobling er for lang. Disse RoHS 3 og REACH-kompatible enhetene har 303 rustfritt stål / 1215 blyfri stålkonstruksjon for økt holdekraft. De er utstyrt med smidde skruer som tester utover DIN 912 12.9 standarder for å tilby maksimal holdekraft. Alle enheter er stemplet med borestørrelser for enkel identifikasjon. Disse enhetene er tilgjengelige i borediametre fra 6 til 25 mm.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?