GEORG FISCHER PVC pneumatisk aktivert kuleventil


filtre
Kulemateriale: PVC , Kuleventil produktgruppe: aktiverte , Kroppsmateriale: PVC , Kroppsstil: På linje , Tilkoblingstype: Stikkontakt / gjenget , Maks. Innløpstrykk: 120 psi , Maks. Press: 230 psi WOG , Monter: Direkte , Drift: Vårretur - mislykkes Lukk , Havn: Full , Nødvendig trykk: 60 til 100 psi , Forseglingsmateriale: EPDM , Setemateriale: PTFE , Stammateriale: PVC , Temp. Område: 14 grader til 140 grader F , Ventilstruktur: To biter
StilModellRørstørrelsePris (eks. mva)
A
199233065
1"11 725 NOK
A
199233067
1.5 "14 725 NOK
A
199233063
1 / 2 "11 813 NOK
A
199233068
2"15 053 NOK
A
199233064
3 / 4 "12 104 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?