Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GF RØRSYSTEMER 199233065 Kuleventil pneumatisk feil Lukk 1 inn | AC9JWW 3GXJ6

GEORG FISCHER 199233065 Kuleventil Pneumatic Fail Close 1 In

På lager
Vare: AC9JWW Modell: 199233065Kryssref: 3GXJ6
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
11 848 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPneumatisk aktivert kuleventil
KulematerialePVC
Kuleventil produktgruppeaktiverte
Body MaterialPVC
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeStikkontakt / gjenget
Maks. Inntakstrykk120 psi
Maks. Press230 psi WOG
MonterDirekte
OperasjonVårretur - mislykkes Lukk
Rørstørrelse1"
HavnFull
Nødvendig trykk60 til 100 psi
Forsegl materialeEPDM
SetematerialePTFE
StammaterialePVC
Temp. Område14 grader til 140 grader F
VentilstrukturTo biter

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.2455
Skipets høyde (cm)22.1
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)31.5
HS kode8481805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
GF RØRSYSTEMER 199233063 Kuleventil Pneumatisk Feil Lukk 1/2 In | AC9JWU 3GXJ4 1992330631 / 2 "11 937 NOK
GF RØRSYSTEMER 199233064 Kuleventil Pneumatisk Feil Lukk 3/4 In | AC9JWV 3GXJ5 1992330643 / 4 "12 684 NOK
GF RØRSYSTEMER 199233067 Kuleventil Pneumatisk Feil Lukk 1 1/2 In | AC9JWX 3GXJ8 1992330671.5 "14 879 NOK
GF PIPING SYSTEMS 199233068 Kuleventil Pneumatic Fail Close 2 In | AC9JWY 3GXJ9 1992330682"15 053 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GEORG FISCHER 199233065 Kuleventil Pneumatic Fail Close 1 In
11 848 NOK / enhet